Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DUTTON-LAINSON DL900A kézi csörlő, 900 font, 3.2:1 áttétel, 7 hüvelykes fogantyú hossza | AF2XXZ 6Z001 / 14914

DUTTON-LAINSON DL900A kézi csörlő, 900 font, 3.2:1 áttétel, 7 hüvelykes fogantyú hossza

Raktáron
Tétel: AF2XXZ Típus: DL900AKereszthivatkozás: 6Z001 / 14914
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
€46.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kézi csörlő
1. réteg teherbírása900 font
Dobkapacitás 3/16 In. Kábel40 ft.
Dobkapacitás 7/32 In. Kábel30 ft.
Keret színeEzüst
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
Áttétel3.2:1
SebességtípusFogaskerék
Fogantyúhossz7"
Teljes magasság4"
Teljes hossz5.125 "
Teljes szélesség5.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.81
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8425390100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Dutton-Lainson DL900A húzócsörlő nehéz tárgyak, például pótkocsik és kishajók vontatására, tengeri és hajógyári alkalmazásokhoz
    • Szabadonfutó működtetéssel rendelkezik a problémamentes zsinór eltávolításhoz, ideális vízszintes húzáshoz
    • Horganyzott TUFFPLATE felület a rozsdaállóság és a tartós működés érdekében
    • Fogantyú csúszásbiztos öntött markolattal a felhasználói kényelem érdekében
    • Fékkel (nem)
    • Dob kapacitás 1/8 hüvelykes kábelhez (88 láb)

Termékváltozatok

TermékekModellKeret színeKeret befejezéseÁttételFogantyúhosszTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DUTTON-LAINSON DL1402A kézi csörlő, 1400 font, 4.4:1 áttétel, 9.5 hüvelykes fogantyú hossza | AC4DUQ 2Z601 / 15301 DL1402ARéz bronz metálPorbevonatú4.4:19.5 "5 9 / 16 "7 1 / 16 "5.75 "€87.06
DUTTON-LAINSON DL1800A kézi csörlő, 9.5 hüvelykes fogantyú hossza, TUFFPLATE Kivitel | AC4DUR 2Z602 / 15501 DL1800ARéz bronz metálPorbevonatú10.3:1, 5.4:19.5 "6.875 "8.125 "6.5 "€128.42
DUTTON-LAINSON DL2500AB kézi csörlő, 9.5 hüvelykes fogantyúhossz, TUFFPLATE Kivitel | AC4DUT 2Z603 / 14875 DL2500ABRéz bronz metálPorbevonatú17.3:1, 5.4:19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "€212.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUTTON-LAINSON DL900A kézi csörlő, 900 font, 3.2:1 áttétel, 7 hüvelykes fogantyú hossza
€46.14 /Mértékegység