DORIAN Knurling eszközök

Egyenes, átlós és gyémánt recés minták létrehozására használják, amelyek szoros tapadást biztosítanak a felületen. Különböző átmérőkkel és szárral kapható

Szűrő

StílusModellTeljes hosszSzármagasságA szár hosszaSzár szélességeÁr (ÁFA nélkül)
ACNC-75-3-M5.625 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€2,171.73
ACNC-100-3-M6.875 "1"4.5 "1"€2,127.28
ACNC-125-3-M7.375 "1.25 "5"1.25 "€2,224.63
DORIAN -

Forgó recés szerszám

StílusModellFejmagasságFej hosszaFej szélességeTeljes hosszSzármagasságA szár hosszaSzár szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A3SHKT-50-D1.375 "1.375 "1 11 / 16 "4.125 "1 / 2 "2.75 "3 / 4 "€812.23
B3SHKT-100-M2.5 "2.375 "2.375 "6.25 "1"4"1"€1,024.90
B3SHKT-75-M2.25 "2.375 "2.375 "5.5 "3 / 4 "3.25 "1"€916.17
A3SHKT-125-M2.75 "2.375 "2.375 "7.375 "1.25 "5"1"€1,151.34
StílusModellKapacitásFej Dia.Teljes hosszShank Dia.SzármagasságA szár hosszaÁr (ÁFA nélkül)
AIKT-125-41 3/8 "és felfelé1-3 / 8 "10 "1-1 / 4 "-9.625 "€711.08
AIKT-75-41-1 / 4 "és feljebb1-1 / 8 "6.25 "3 / 4 "3/45.625 "€548.24
AIKT-100-41-1 / 4 "és feljebb1-1 / 8 "8"1"17.625 "€627.98
AIKT-50-29/16 "És felfelé9 / 16 "4"1 / 2 "1/23.75 "€458.51
StílusModellFej Dia.Fej hosszaTeljes hosszShank Dia.SzármagasságA szár hosszaÁr (ÁFA nélkül)
AMMKT75-O1"2.5 "3.875 "3 / 4 "3/42.5 "€305.71
AMMKT-50-R7 / 8 "2"3.125 "1 / 2 "1/22"€285.74
StílusModellTeljes hosszSzármagasságA szár hosszaSzár szélességeÁr (ÁFA nélkül)
ACNC-753.625 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€862.70
ACNC-1004.875 "1"4.5 "1"€994.33
ACNC-1255.375 "1.25 "5"1.25 "€941.50
DORIAN -

Knurling eszköz

A Dorian recézőszerszámokat CNC- és esztergagépekkel való használatra tervezték, hogy egyenes vonalakat, rombuszmintákat vagy átlós vonalakat nyomtasson a szerszámok vagy berendezések külső felületére a jobb fogás érdekében. Ezek a recézőszerszámok négyzet alakú szárral és kettős kerekekkel vannak felszerelve, hogy precíziós mintázatot hozzanak létre, egyenletes fogosztású fogakkal bármilyen hengeres, kerek vagy lapos felületen. A recézést azokon a munkadarabokon vagy alkatrészeken végzik el, amelyek össze vannak kapcsolva egy szerelvényben. Ezeket a nagy teljesítményű Dorian Tools-okat mechanikus ceruzák, vezérlőgombok és súlyzórudak gyártásához is használhatja. Különböző szármagasságban, szélességben és hosszúságban kaphatók.

StílusModellA szár hosszaKapacitásFejmagasságSzár szélességetípusFej hosszaFej szélességeTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
AFKT-50-D2.75 "5/16 "És felfelé1"1 / 2 "Rögzített7 / 8 "1 / 2 "3.625 "€245.46
BCNC-75-1-23.25 "5/16 to 1-1/2"2"3 / 4 "CNC moduláris, kis átmérőjű1.875 "1.5 "5.5 "€1,659.70
AFKT-75-M3.25 "5/16 "És felfelé2"3 / 4 "Rögzített1.25 "3 / 4 "4.5 "€303.78
AFKT-100-M4"5/16 "És felfelé2"3 / 4 "Rögzített1.25 "1"5.25 "€334.76
BCNC-100-1-24.5 "5/16 to 1-1/2"2"1"CNC moduláris, kis átmérőjű1.875 "1.5 "6.75 "€1,845.94
BCNC-125-1-25"5/16 to 1-1/2"2"1.25 "CNC moduláris, kis átmérőjű1.875 "1.5 "7.25 "€1,884.88
DORIAN -

Knurling eszközfej

StílusModellKapacitásFejmagasságFej hosszaFej szélességeMintástípusÁr (ÁFA nélkül)
ACNCKH-2-R1–5 ”2"1.875 "1.25 "Gyémánt Váll nélküliCNC moduláris, közepes átmérőjű€1,307.28
BCNCKH-3-M2 "és feljebb2"2"1.25 "Gyémánt Váll nélküliCNC moduláris, nagy átmérőjű€1,555.46
BCNCKH-1-25/16 to 1-1/2"2"1.875 "1.5 "Gyémánt Váll nélküliCNC moduláris, kis átmérőjű€1,000.36
CCNCKH-6-45/16 "És felfelé2"1.875 "1.526 "Gyémánt vagy egyenesen a válligCNC moduláris, vállformázó€1,268.04
DCNCKH-7-RLegfeljebb 1 "1.75 "2.125 "1.25 "Gyémánt vagy egyenes váll nélküliCNC moduláris, Straddle Forming€1,470.94
DORIAN -

Knurling Tool Med

StílusModellTeljes hosszSzármagasságA szár hosszaSzár szélességeÁr (ÁFA nélkül)
ACNC-75-2-R5.5 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€2,125.04
BCNC-100-2-R6.75 "1"4.5 "1"€2,152.00
BCNC-125-2-R7.25 "1.25 "5"1.25 "€2,370.04
DORIAN -

Knurling eszköz önközpontú

StílusModellSzár szélességeFejmagasságFej hosszaFej szélességeTeljes hosszMintásSzármagasságA szár hosszaÁr (ÁFA nélkül)
ASCKN-100-M1"2.25 "2.375 "1 3 / 10 "6.375 "Gyémánt vagy egyenes váll nélküli1"4"€808.10
BSSCK-100-41"2.25 "2.125 "1 2 / 3 "6.125 "Gyémánt vagy egyenesen a vállig1"4"€997.90
CSSCK-125-41.25 "2.25 "2.125 "1.66 "7.125 "Gyémánt vagy egyenesen a vállig1.25 "5"€1,125.00
ASCKN-125-M1 / 4 "2.25 "2.375 "1.3 "7.375 "Gyémánt vagy egyenes váll nélküli1 / 4 "5"€885.03
ASCKN-75-M3 / 4 "2.25 "2.375 "1 3 / 10 "5.625 "Gyémánt vagy egyenes váll nélküli3 / 4 "3.25 "€671.86
BSSCK-75-43 / 4 "2.25 "2.125 "1 2 / 3 "5.375 "Gyémánt vagy egyenesen a vállig3 / 4 "3.25 "€1,017.40
ASCKN-50-D5 / 8 "1.375 "1.375 "0.75 "4.25 "Gyémánt vagy egyenes váll nélküli1 / 2 "2.75 "€564.56
CSSCK-50-25 / 8 "1.25 "1.25 "0.9 "4"Gyémánt vagy egyenesen a vállig1 / 2 "2.75 "€849.85
DORIAN -

Knurling eszköz váll

StílusModelltípusFejmagasságFej hosszaFej szélességeTeljes hosszSzármagasságA szár hosszaSzár szélességeÁr (ÁFA nélkül)
ACNC-100-6-4CNC moduláris, vállformázó2"1.875 "1.526 "6.75 "1"4.5 "1"€1,911.56
ACNC-75-6-4CNC moduláris, vállformázó2"1.875 "1.526 "5.5 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€1,707.35
ACNC-125-6-4CNC moduláris, vállformázó2"1.875 "1.526 "7.25 "1.25 "5"1.25 "€1,923.06
BSFKT-50-2Váll rögzítve1"5 / 8 "0.765 "3.375 "1 / 2 "2.75 "1 / 2 "€552.57
BSFKT-75-4Váll rögzítve2"1.125 "1.175 "4.375 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€578.79
BSFKT-100-4Váll rögzítve2"1.125 "1.425 "5.125 "1"4"1"€701.92
StílusModellTeljes hosszSzármagasságA szár hosszaSzár szélességeÁr (ÁFA nélkül)
ACNC-75-7-R5.75 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€1,846.61
ACNC-100-7-R7"1"4.5 "1"€1,930.33
ACNC-125-7-R7.5 "1.25 "5"1.25 "€2,094.28

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?