Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN 3SHKT-100-M recés szerszám forgó 6 1/4 hüvelykes teljes hossz | AC9BNL 3FHE9

DORIAN 3SHKT-100-M recés szerszám forgó 6 1/4 hüvelykes teljes hossz

Raktáron
Tétel: AC9BNL Modell: 3SHKT-100-MKereszthivatkozás: 3FHE9
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
€1,000.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKnurling eszköz
Kapacitás5/16 "És felfelé
takarmányIn And End
Fejmagasság2.5 "
Fej hossza2.375 "
Fej szélessége2.375 "
Teljes hossz6.25 "
MintásGyémánt vagy egyenes váll nélküli
lábszárNégyzet
Szármagasság1"
A szár hossza4"
Szár szélessége1"
típusForgó
Kerék6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6425
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8466308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Váll távolsága (hüvelyk) (0.252)

Termékváltozatok

TermékekModellFejmagasságFej hosszaFej szélességeTeljes hosszSzármagasságA szár hosszaSzár szélességeÁr
DORIAN 3SHKT-50-D recés szerszám forgó 4 1/8 hüvelykes teljes hossz | AC9BNJ 3FHE7 3SHKT-50-D1.375 "1.375 "1 11 / 16 "4.125 "1 / 2 "2.75 "3 / 4 "€793.51
DORIAN 3SHKT-75-M recés szerszám forgó 5 1/2 hüvelykes teljes hossz | AC9BNK 3FHE8 3SHKT-75-M2.25 "2.375 "2.375 "5.5 "3 / 4 "3.25 "1"€894.75
DORIAN 3SHKT-125-M recés szerszám forgó 7 3/8 hüvelykes teljes hossz | AC9BNM 3FHF1 3SHKT-125-M2.75 "2.375 "2.375 "7.375 "1.25 "5"1"€1,184.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN 3SHKT-100-M recés szerszám forgó 6 1/4 hüvelykes teljes hossz
€1,000.94 /Mértékegység