Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN CNCKH-2-R csavarozó szerszámfej közepes átmérőjű kapacitás 1-5 hüvelyk | AC9BNE 3FHE3

DORIAN CNCKH-2-R recés szerszámfej Med Átmérő Kapacitás 1-5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9BNE Modell: CNCKH-2-RKereszthivatkozás: 3FHE3
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
€1,350.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKnurling eszközfej
Kapacitás1–5 ”
takarmányvég
Fejmagasság2"
Fej hossza1.875 "
Fej szélessége1.25 "
MintásGyémánt Váll nélküli
típusCNC moduláris, közepes átmérőjű
KerékKettős

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8466308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Váll távolsága (hüvelyk) (0.312)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFejmagasságFej hosszaFej szélességeMintástípusÁr
DORIAN CNCKH-1-2 Knurling szerszámfej kis átmérőjű 5 / 16-1 1/2 In | AC9BND 3FHE2 CNCKH-1-25/16 to 1-1/2"2"1.875 "1.5 "Gyémánt Váll nélküliCNC moduláris, kis átmérőjű€1,033.76
DORIAN CNCKH-3-M csavarozó szerszámfej, nagy átmérőjű kapacitás 2 In + | AC9BNF 3FHE4 CNCKH-3-M2 "és feljebb2"2"1.25 "Gyémánt Váll nélküliCNC moduláris, nagy átmérőjű€1,604.65
DORIAN CNCKH-6-4 Knurling szerszám fej formázása | AC9BNG 3FHE5 CNCKH-6-45/16 "És felfelé2"1.875 "1.526 "Gyémánt vagy egyenesen a válligCNC moduláris, vállformázó€1,304.28
DORIAN CNCKH-7-R Knurling szerszámfej kúpos alakítás | AC9BNH 3FHE6 CNCKH-7-RLegfeljebb 1 "1.75 "2.125 "1.25 "Gyémánt vagy egyenes váll nélküliCNC moduláris, Straddle Forming€1,512.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN CNCKH-2-R recés szerszámfej Med Átmérő Kapacitás 1-5 hüvelyk
€1,350.99 /Mértékegység