Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN CNC-100-6-4 recéző szerszám Vállalkotó 6 3/4 teljes hossz | AC9BMV 3FHD3

DORIAN CNC-100-6-4 recéző szerszám vállformázó 6 3/4 teljes hossz

Raktáron
Tétel: AC9BMV Modell: CNC-100-6-4Kereszthivatkozás: 3FHD3
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
€1,887.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKnurling eszköz
Kapacitás5/16 "És felfelé
takarmányIn And End
Fejmagasság2"
Fej hossza1.875 "
Fej szélessége1.526 "
Teljes hossz6.75 "
MintásGyémánt vagy egyenesen a vállig
lábszárNégyzet
Szármagasság1"
A szár hossza4.5 "
Szár szélessége1"
típusCNC moduláris, vállformázó
KerékKettős

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.32
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód8466308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusFejmagasságFej hosszaFej szélességeTeljes hosszSzármagasságA szár hosszaSzár szélességeÁr
DORIAN CNC-75-6-4 recéző szerszám Vállformálás 5 1/2 teljes hossz | AC9BMU 3FHD2 CNC-75-6-4CNC moduláris, vállformázó2"1.875 "1.526 "5.5 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€1,675.16
DORIAN CNC-125-6-4 recéző szerszám Vállformálás 7 1/4 teljes hossz | AC9BMW 3FHD4 CNC-125-6-4CNC moduláris, vállformázó2"1.875 "1.526 "7.25 "1.25 "5"1.25 "€1,896.76
DORIAN SFKT-50-2 recéző szerszám váll fix 3 3/8 teljes hossz | AC9BNR 3FHF5 SFKT-50-2Váll rögzítve1"5 / 8 "0.765 "3.375 "1 / 2 "2.75 "1 / 2 "€571.06
DORIAN SFKT-75-4 Knurling szerszámváll rögzítve 4 3/8 teljes hossz | AC9BNT 3FHF6 SFKT-75-4Váll rögzítve2"1.125 "1.175 "4.375 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€598.10
DORIAN SFKT-100-4 recéző szerszám váll fix 5 1/8 teljes hossz | AC9BNU 3FHF7 SFKT-100-4Váll rögzítve2"1.125 "1.425 "5.125 "1"4"1"€725.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN CNC-100-6-4 recéző szerszám vállformázó 6 3/4 teljes hossz
€1,887.67 /Mértékegység