Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN SFKT-75-4 Knurling szerszámváll rögzítve 4 3/8 teljes hossz | AC9BNT 3FHF6

DORIAN SFKT-75-4 recéző szerszám váll fix 4 3/8 teljes hossz

Raktáron
Tétel: AC9BNT Modell: SFKT-75-4Kereszthivatkozás: 3FHF6
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
€598.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKnurling eszköz
Kapacitás5/16 "És felfelé
takarmányIn And End
Fejmagasság2"
Fej hossza1.125 "
Fej szélessége1.175 "
Teljes hossz4.375 "
MintásGyémánt vagy egyenesen a vállig
lábszárNégyzet
Szármagasság3 / 4 "
A szár hossza3.25 "
Szár szélessége3 / 4 "
típusVáll rögzítve
KerékKettős

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód8466308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusFejmagasságFej hosszaFej szélességeTeljes hosszSzármagasságA szár hosszaSzár szélességeÁr
DORIAN CNC-75-6-4 recéző szerszám Vállformálás 5 1/2 teljes hossz | AC9BMU 3FHD2 CNC-75-6-4CNC moduláris, vállformázó2"1.875 "1.526 "5.5 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€1,675.16
DORIAN CNC-100-6-4 recéző szerszám Vállalkotó 6 3/4 teljes hossz | AC9BMV 3FHD3 CNC-100-6-4CNC moduláris, vállformázó2"1.875 "1.526 "6.75 "1"4.5 "1"€1,887.67
DORIAN CNC-125-6-4 recéző szerszám Vállformálás 7 1/4 teljes hossz | AC9BMW 3FHD4 CNC-125-6-4CNC moduláris, vállformázó2"1.875 "1.526 "7.25 "1.25 "5"1.25 "€1,896.76
DORIAN SFKT-50-2 recéző szerszám váll fix 3 3/8 teljes hossz | AC9BNR 3FHF5 SFKT-50-2Váll rögzítve1"5 / 8 "0.765 "3.375 "1 / 2 "2.75 "1 / 2 "€571.06
DORIAN SFKT-100-4 recéző szerszám váll fix 5 1/8 teljes hossz | AC9BNU 3FHF7 SFKT-100-4Váll rögzítve2"1.125 "1.425 "5.125 "1"4"1"€725.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN SFKT-75-4 recéző szerszám váll fix 4 3/8 teljes hossz
€598.10 /Mértékegység