Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN CNC-75-2-R recés szerszám Med Átmérő 5 1/2 hüvelyk teljes hossz | AC9BMM 3FHC5

DORIAN CNC-75-2-R recés szerszám Med Átmérő 5 1/2 hüvelyk teljes hossz

Raktáron
Tétel: AC9BMM Modell: CNC-75-2-RKereszthivatkozás: 3FHC5
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
€2,086.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKnurling eszköz
Kapacitás1–5 ”
takarmányvég
Fejmagasság2"
Fej hossza1.875 "
Fej szélessége1.25 "
Teljes hossz5.5 "
MintásGyémánt Váll nélküli
lábszárNégyzet
Szármagasság3 / 4 "
A szár hossza3.25 "
Szár szélessége3 / 4 "
típusCNC moduláris, közepes átmérőjű
KerékKettős

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód8466308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Váll távolsága (hüvelyk) (0.312)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSzármagasságA szár hosszaSzár szélességeÁr
DORIAN CNC-100-2-R recés szerszám Med Átmérő 6 3/4 hüvelyk teljes hossz | AC9BMN 3FHC6 CNC-100-2-R6.75 "1"4.5 "1"€2,076.84
DORIAN CNC-125-2-R recés szerszám Med Átmérő 7 1/4 hüvelyk teljes hossz | AC9BMP 3FHC7 CNC-125-2-R7.25 "1.25 "5"1.25 "€2,341.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN CNC-75-2-R recés szerszám Med Átmérő 5 1/2 hüvelyk teljes hossz
€2,086.48 /Mértékegység