DORIAN Knurling eszköz


Szűrő
StílusModellA szár hosszaKapacitásFejmagasságSzár szélességetípusFej hosszaFej szélességeTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
FKT-50-D
2.75 "5/16 "És felfelé1"1 / 2 "Rögzített7 / 8 "1 / 2 "3.625 "€254.89
B
CNC-75-1-2
3.25 "5/16 to 1-1/2"2"3 / 4 "CNC moduláris, kis átmérőjű1.875 "1.5 "5.5 "€1,605.56
A
FKT-75-M
3.25 "5/16 "És felfelé2"3 / 4 "Rögzített1.25 "3 / 4 "4.5 "€313.94
A
FKT-100-M
4"5/16 "És felfelé2"3 / 4 "Rögzített1.25 "1"5.25 "€345.96
B
CNC-100-1-2
4.5 "5/16 to 1-1/2"2"1"CNC moduláris, kis átmérőjű1.875 "1.5 "6.75 "€1,803.06
B
CNC-125-1-2
5"5/16 to 1-1/2"2"1.25 "CNC moduláris, kis átmérőjű1.875 "1.5 "7.25 "€1,859.50

Knurling eszköz

A Dorian recézőszerszámokat CNC- és esztergagépekkel való használatra tervezték, hogy egyenes vonalakat, rombuszmintákat vagy átlós vonalakat nyomtasson a szerszámok vagy berendezések külső felületére a jobb fogás érdekében. Ezek a recézőszerszámok négyzet alakú szárral és kettős kerekekkel vannak felszerelve, hogy precíziós mintázatot hozzanak létre, egyenletes fogosztású fogakkal bármilyen hengeres, kerek vagy lapos felületen. A recézést azokon a munkadarabokon vagy alkatrészeken végzik el, amelyek össze vannak kapcsolva egy szerelvényben. Ezeket a nagy teljesítményű Dorian Tools-okat mechanikus ceruzák, vezérlőgombok és súlyzórudak gyártásához is használhatja. Különböző szármagasságban, szélességben és hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?