Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN IKT-125-4 recéző szerszám belső 10 hüvelykes teljes hossz | AC9BPJ 3FHH3

DORIAN IKT-125-4 recéző szerszám belső 10 hüvelykes teljes hossz

Raktáron
Tétel: AC9BPJ Modell: IKT-125-4Kereszthivatkozás: 3FHH3
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
€736.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKnurling eszköz
Kapacitás1 3/8 "és felfelé
takarmányIn And End
Fej Dia.1-3 / 8 "
Teljes hossz10 "
MintásGyémánt vagy egyenesen a vállig
lábszárRound
Shank Dia.1-1 / 4 "
A szár hossza9.625 "
típusbelső
Kerékegyetlen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.46
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)26.04
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8466308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFej Dia.Teljes hosszShank Dia.SzármagasságA szár hosszaÁr
DORIAN IKT-50-2 recéző szerszám belső 4 hüvelykes teljes hossz | AC9BPF 3FHG9 IKT-50-29/16 "És felfelé9 / 16 "4"1 / 2 "1/23.75 "€466.08
DORIAN IKT-75-4 recéző szerszám belső 6 hüvelykes teljes hossz | AC9BPG 3FHH1 IKT-75-41-1 / 4 "és feljebb1-1 / 8 "6.25 "3 / 4 "3/45.625 "€557.24
DORIAN IKT-100-4 recéző szerszám belső 8 hüvelykes teljes hossz | AC9BPH 3FHH2 IKT-100-41-1 / 4 "és feljebb1-1 / 8 "8"1"17.625 "€649.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN IKT-125-4 recéző szerszám belső 10 hüvelykes teljes hossz
€736.49 /Mértékegység