Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN 3SHKT-75-M recés szerszám forgó 5 1/2 hüvelykes teljes hossz | AC9BNK 3FHE8

DORIAN 3SHKT-75-M recés szerszám forgó 5 1/2 hüvelykes teljes hossz

Raktáron
Tétel: AC9BNK Modell: 3SHKT-75-MKereszthivatkozás: 3FHE8
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
€894.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKnurling eszköz
Kapacitás5/16 "És felfelé
takarmányIn And End
Fejmagasság2.25 "
Fej hossza2.375 "
Fej szélessége2.375 "
Teljes hossz5.5 "
MintásGyémánt vagy egyenes váll nélküli
lábszárNégyzet
Szármagasság3 / 4 "
A szár hossza3.25 "
Szár szélessége1"
típusForgó
Kerék6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4715
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8466939585
Származási országUS

Termék részletek:

    • Váll távolsága (hüvelyk) (0.252)

Termékváltozatok

TermékekModellFejmagasságFej hosszaFej szélességeTeljes hosszSzármagasságA szár hosszaSzár szélességeÁr
DORIAN 3SHKT-50-D recés szerszám forgó 4 1/8 hüvelykes teljes hossz | AC9BNJ 3FHE7 3SHKT-50-D1.375 "1.375 "1 11 / 16 "4.125 "1 / 2 "2.75 "3 / 4 "€793.51
DORIAN 3SHKT-100-M recés szerszám forgó 6 1/4 hüvelykes teljes hossz | AC9BNL 3FHE9 3SHKT-100-M2.5 "2.375 "2.375 "6.25 "1"4"1"€1,000.94
DORIAN 3SHKT-125-M recés szerszám forgó 7 3/8 hüvelykes teljes hossz | AC9BNM 3FHF1 3SHKT-125-M2.75 "2.375 "2.375 "7.375 "1.25 "5"1"€1,184.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN 3SHKT-75-M recés szerszám forgó 5 1/2 hüvelykes teljes hossz
€894.75 /Mértékegység