Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN CNC-125-7-R Knurling szerszámtartó alakformáló 7 1/2 teljes hosszúság | AC9BMZ 3FHD7

DORIAN CNC-125-7-R recés szerszám terpesz kialakítása 7 1/2 teljes hossz

Raktáron
Tétel: AC9BMZ Modell: CNC-125-7-RKereszthivatkozás: 3FHD7
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
€2,065.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKnurling eszköz
KapacitásLegfeljebb 1 "
takarmányIn And End
Fejmagasság1.75 "
Fej hossza2.125 "
Fej szélessége1.25 "
Teljes hossz7.5 "
MintásGyémánt vagy egyenes váll nélküli
lábszárNégyzet
Szármagasság1.25 "
A szár hossza5"
Szár szélessége1.25 "
típusCNC moduláris, Straddle Forming
KerékKettős

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.42
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód8466308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Váll távolsága (hüvelyk) (0.100)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSzármagasságA szár hosszaSzár szélességeÁr
DORIAN CNC-75-7-R Knurling szerszámtartó, 5 3/4 teljes hosszúságú | AC9BMX 3FHD5 CNC-75-7-R5.75 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€1,800.60
DORIAN CNC-100-7-R Knurling szerszámtartó, 7 hüvelykes teljes hosszúságú | AC9BMY 3FHD6 CNC-100-7-R7"1"4.5 "1"€1,881.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN CNC-125-7-R recés szerszám terpesz kialakítása 7 1/2 teljes hossz
€2,065.64 /Mértékegység