Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN IKT-50-2 recéző szerszám belső 4 hüvelykes teljes hossz | AC9BPF 3FHG9

DORIAN IKT-50-2 recéző szerszám belső 4 hüvelykes teljes hossz

Raktáron
Cikkszám: AC9BPF Modell: IKT-50-2Kereszthivatkozás: 3FHG9
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
€466.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKnurling eszköz
Kapacitás9/16 "És felfelé
takarmányIn And End
Fej Dia.9 / 16 "
Teljes hossz4"
MintásGyémánt vagy egyenesen a vállig
lábszárRound
Shank Dia.1 / 2 "
Szármagasság1/2
A szár hossza3.75 "
típusbelső
Kerékegyetlen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8466308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFej Dia.Teljes hosszShank Dia.SzármagasságA szár hosszaÁr
DORIAN IKT-75-4 recéző szerszám belső 6 hüvelykes teljes hossz | AC9BPG 3FHH1 IKT-75-41-1 / 4 "és feljebb1-1 / 8 "6.25 "3 / 4 "3/45.625 "€557.24
DORIAN IKT-100-4 recéző szerszám belső 8 hüvelykes teljes hossz | AC9BPH 3FHH2 IKT-100-41-1 / 4 "és feljebb1-1 / 8 "8"1"17.625 "€649.70
DORIAN IKT-125-4 recéző szerszám belső 10 hüvelykes teljes hossz | AC9BPJ 3FHH3 IKT-125-41 3/8 "és felfelé1-3 / 8 "10 "1-1 / 4 "-9.625 "€736.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN IKT-50-2 recéző szerszám belső 4 hüvelykes teljes hossz
€466.08 /Mértékegység