Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN IKT-75-4 recéző szerszám belső 6 hüvelykes teljes hossz | AC9BPG 3FHH1

DORIAN IKT-75-4 recéző szerszám belső 6 hüvelykes teljes hossz

Raktáron
Tétel: AC9BPG Modell: IKT-75-4Kereszthivatkozás: 3FHH1
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
€557.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKnurling eszköz
Kapacitás1-1 / 4 "és feljebb
takarmányIn And End
Fej Dia.1-1 / 8 "
Teljes hossz6.25 "
MintásGyémánt vagy egyenesen a vállig
lábszárRound
Shank Dia.3 / 4 "
Szármagasság3/4
A szár hossza5.625 "
típusbelső
Kerékegyetlen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3465
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8466308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFej Dia.Teljes hosszShank Dia.SzármagasságA szár hosszaÁr
DORIAN IKT-50-2 recéző szerszám belső 4 hüvelykes teljes hossz | AC9BPF 3FHG9 IKT-50-29/16 "És felfelé9 / 16 "4"1 / 2 "1/23.75 "€466.08
DORIAN IKT-100-4 recéző szerszám belső 8 hüvelykes teljes hossz | AC9BPH 3FHH2 IKT-100-41-1 / 4 "és feljebb1-1 / 8 "8"1"17.625 "€649.70
DORIAN IKT-125-4 recéző szerszám belső 10 hüvelykes teljes hossz | AC9BPJ 3FHH3 IKT-125-41 3/8 "és felfelé1-3 / 8 "10 "1-1 / 4 "-9.625 "€736.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN IKT-75-4 recéző szerszám belső 6 hüvelykes teljes hossz
€557.24 /Mértékegység