Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN CNC-100-1-2 recés szerszám Sm átmérő 6 3/4 hüvelyk teljes hossz | AC9BMK 3FHC3

DORIAN CNC-100-1-2 recés szerszám Sm átmérő 6 3/4 hüvelyk teljes hossz

Raktáron
Tétel: AC9BMK Modell: CNC-100-1-2Kereszthivatkozás: 3FHC3
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
€1,803.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKnurling eszköz
Kapacitás5/16 to 1-1/2"
takarmányvég
Fejmagasság2"
Fej hossza1.875 "
Fej szélessége1.5 "
Teljes hossz6.75 "
MintásGyémánt Váll nélküli
lábszárNégyzet
Szármagasság1"
A szár hossza4.5 "
Szár szélessége1"
típusCNC moduláris, kis átmérőjű
KerékKettős

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.25
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód8466308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA szár hosszaKapacitásFejmagasságSzár szélességetípusFej hosszaFej szélességeTeljes hosszÁr
DORIAN CNC-75-1-2 recés szerszám Sm átmérő 5 1/2 hüvelyk teljes hossz | AC9BMJ 3FHC2 CNC-75-1-23.25 "5/16 to 1-1/2"2"3 / 4 "CNC moduláris, kis átmérőjű1.875 "1.5 "5.5 "€1,605.56
DORIAN CNC-125-1-2 recés szerszám Sm átmérő 7 1/4 hüvelyk teljes hossz | AC9BML 3FHC4 CNC-125-1-25"5/16 to 1-1/2"2"1.25 "CNC moduláris, kis átmérőjű1.875 "1.5 "7.25 "€1,859.50
DORIAN FKT-50-D recés szerszám fix 3 5/8 hüvelykes teljes hossz | AC9BNN 3FHF2 FKT-50-D2.75 "5/16 "És felfelé1"1 / 2 "Rögzített7 / 8 "1 / 2 "3.625 "€254.90
DORIAN FKT-75-M recés szerszám fix 4 1/2 hüvelykes teljes hossz | AC9BNP 3FHF3 FKT-75-M3.25 "5/16 "És felfelé2"3 / 4 "Rögzített1.25 "3 / 4 "4.5 "€313.95
DORIAN FKT-100-M recés szerszám fix 5 1/4 hüvelykes teljes hossz | AC9BNQ 3FHF4 FKT-100-M4"5/16 "És felfelé2"3 / 4 "Rögzített1.25 "1"5.25 "€345.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN CNC-100-1-2 recés szerszám Sm átmérő 6 3/4 hüvelyk teljes hossz
€1,803.06 /Mértékegység