Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN CNC-75-3-M recés szerszám nagy átmérő 5 5/8 hüvelyk teljes hossz | AC9BMQ 3FHC8

DORIAN CNC-75-3-M recéző szerszám nagy átmérő 5 5/8 hüvelyk teljes hossz

Raktáron
Tétel: AC9BMQ Modell: CNC-75-3-MKereszthivatkozás: 3FHC8

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€2,124.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKnurling eszköz
Kapacitás2 "és feljebb
takarmányvég
Fejmagasság2"
Fej hossza2"
Fej szélessége1.25 "
Teljes hossz5.625 "
MintásGyémánt Váll nélküli
lábszárNégyzet
Szármagasság3 / 4 "
A szár hossza3.25 "
Szár szélessége3 / 4 "
típusCNC moduláris, nagy átmérőjű
KerékKettős

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód8466308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Váll távolsága (hüvelyk) (0.312)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSzármagasságA szár hosszaSzár szélességeÁr
DORIAN CNC-100-3-M recés szerszám nagy átmérő 6 7/8 hüvelyk teljes hossz | AC9BMR 3FHC9 CNC-100-3-M6.875 "1"4.5 "1"€2,055.02
DORIAN CNC-125-3-M recés szerszám nagy átmérő 7 3/8 hüvelyk teljes hossz | AC9BMT 3FHD1 CNC-125-3-M7.375 "1.25 "5"1.25 "€2,299.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN CNC-75-3-M recéző szerszám nagy átmérő 5 5/8 hüvelyk teljes hossz
€2,124.61 /Mértékegység