Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN SSCK-100-4 Knurling Tool önközpontú 6 1/8 teljes hossz | AC9BPB 3FHG5

DORIAN SSCK-100-4 recés szerszám önközpontosító 6 1/8 teljes hossz

Raktáron
Tétel: AC9BPB Modell: SSCK-100-4Kereszthivatkozás: 3FHG5
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
€980.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKnurling eszköz
Kapacitás5/16 "És felfelé
takarmányIn And End
Fejmagasság2.25 "
Fej hossza2.125 "
Fej szélessége1 2 / 3 "
Teljes hossz6.125 "
MintásGyémánt vagy egyenesen a vállig
lábszárNégyzet
Szármagasság1"
A szár hossza4"
Szár szélessége1"
típusCNC, önközpontú
KerékKettős

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8466308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzár szélességeFejmagasságFej hosszaFej szélességeTeljes hosszMintásSzármagasságA szár hosszaÁr
DORIAN SCKN-50-D Knurling Tool önközpontosító 4 1/4 teljes hossz | AC9BNV 3FHF8 SCKN-50-D5 / 8 "1.375 "1.375 "0.75 "4.25 "Gyémánt vagy egyenes váll nélküli1 / 2 "2.75 "€557.40
DORIAN SCKN-75-M recés szerszám Önközpontosító 5 5/8 Teljes hossz | AC9BNW 3FHF9 SCKN-75-M3 / 4 "2.25 "2.375 "1 3 / 10 "5.625 "Gyémánt vagy egyenes váll nélküli3 / 4 "3.25 "€648.37
DORIAN SCKN-100-M csavarozó eszköz önközpontosító 6 3/8 teljes hossz | AC9BNX 3FHG1 SCKN-100-M1"2.25 "2.375 "1 3 / 10 "6.375 "Gyémánt vagy egyenes váll nélküli1"4"€790.09
DORIAN SCKN-125-M csavarozó eszköz önközpontú 7 3/8 teljes hossz | AC9BNY 3FHG2 SCKN-125-M1 / 4 "2.25 "2.375 "1.3 "7.375 "Gyémánt vagy egyenes váll nélküli1 / 4 "5"€874.27
DORIAN SSCK-50-2 Knurling Tool önközpontú 4 hüvelykes teljes hossz | AC9BNZ 3FHG3 SSCK-50-25 / 8 "1.25 "1.25 "0.9 "4"Gyémánt vagy egyenesen a vállig1 / 2 "2.75 "€829.81
DORIAN SSCK-75-4 Knurling Tool önközpontosító 5 3/8 teljes hossz | AC9BPA 3FHG4 SSCK-75-43 / 4 "2.25 "2.125 "1 2 / 3 "5.375 "Gyémánt vagy egyenesen a vállig3 / 4 "3.25 "€992.71
DORIAN SSCK-125-4 Knurling Tool önközpontú 7 1/8 teljes hossz | AC9BPC 3FHG6 SSCK-125-41.25 "2.25 "2.125 "1.66 "7.125 "Gyémánt vagy egyenesen a vállig1.25 "5"€1,111.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN SSCK-100-4 recés szerszám önközpontosító 6 1/8 teljes hossz
€980.96 /Mértékegység