LEESON Általános rendeltetésű egyenáramú motorok

Nagy indítónyomatékú motorok olyan alkalmazásokhoz, ahol a terhelés nem változik a fordulatszámtól. Mechanikai terhelésekhez vagy nehezen induló alkalmazásokhoz tervezték emelőkben, szállítószalagokban, térfogat-kiszorításos szivattyúkban és keverőkben. TENV és TEFC változatok állnak rendelkezésre.

Szűrő

LEESON -

Alacsony feszültségű egyenáramú motorok, TENV/TEFC, C felület eltávolítható talppal

StílusModellSzigetelési osztályerősítőkJelenlegi minősítésFelszerelésteljesítményTeljes hosszCsomagolásForgásÁr (ÁFA nélkül)
A098381.00F13.5-C-Face merev--PG659201.04AFELVÉTEL€292.76
B108048.00F58-C-Face merev--PG659401.04ZFELVÉTEL€1,604.56
C108050.00F13.513.5AMerev C talp0.25 kW10.77 "PG659301.04AMegfordítható€1,133.52
D108051.00F20-C-Face merev--PG659201.04AFELVÉTEL€1,108.03
E109108.00F38-C-Face merev--PG659401.04ZFELVÉTEL€1,925.75
F108045.00F21-C-Face merev--PG659301.04AFELVÉTEL€1,078.69
G108046.00F27-C-Face merev--PG659301.04AFELVÉTEL€1,187.57
H098382.00F11-C-Face merev--PG659201.04AFELVÉTEL€862.34
I108052.00F29-C-Face merev--PG659301.04AFELVÉTEL€1,231.43
J109106.00F70-C-Face merev--PG659401.04ZFELVÉTEL€2,166.73
K109103.00H6060AC-Face merev1.1 kW17.38 "PG659401.04ZMegfordítható€1,731.71
L108322.00H80-C-Face merev--PG659401.04ZFELVÉTEL€1,705.90
M108047.00H39-C-Face merev--PG659301.04AFELVÉTEL€1,118.47
N109104.00H36-C-Face merev--PG659401.04ZFELVÉTEL€1,709.28
O108053.00H3939AMerev C talp0.75 kW13.82 "PG659401.04ZMegfordítható€1,721.70
P109102.00H18.5-C-Face merev--PG659401.04ZFELVÉTEL€1,097.73
Q109105.00H27-C-Face merev--PG659401.04ZFELVÉTEL€1,651.14
LEESON -

Egyenáramú motorok, TEFC, C előlap eltávolítható talppal

StílusModellTeljes hosszerősítőkKeretCsomagolásForgásRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A098008.00-2.556CPG659201.04AFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,119.15
B098010.00-3.856CPG659201.04AFELVÉTEL25001.05 / 8 "€857.97
C108092.00-7.656CPG659401.04ZFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,937.12
D098006.00-556CPG659201.04AMegfordítható25001.05 / 8 "€956.54
E098000.00-556CPG659201.04AFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,216.73
F128010.00-9.5145TC307032.62FELVÉTEL17501.07 / 8 "€3,851.00
G109099.00-5.056CPG659401.04ZFELVÉTEL11401.05 / 8 "€857.28
H108502.00-14145TC307998.99FELVÉTEL17501.07 / 8 "€5,957.55
I108265.00-7.556CPG659401.04ZFELVÉTEL25001.05 / 8 "€1,773.14
J098009.00-7.656CPG659201.04AFELVÉTEL25001.05 / 8 "€1,152.36
K098007.00-2.556CPG659201.04AFELVÉTEL25001.05 / 8 "€666.60
L098004.00-3.556CPG659201.04AFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,073.32
M098002.00-2.556CPG659201.04AFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,115.21
N108021.00-556CPG659401.04ZFELVÉTEL25001.05 / 8 "€1,278.63
O108020.00-1056CPG659401.04ZFELVÉTEL25001.05 / 8 "€1,360.20
P108014.00-556CPG659201.04AFELVÉTEL17501.05 / 8 "-
ajánlatkérés
Q098069.00-3.856CPG659401.04ZFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,325.61
R128001.00-9.5182 / 145TC307032.62FELVÉTEL17501.07 / 8 "€3,159.13
S108266.00-8.656CPG659401.04ZFELVÉTEL25001.07 / 8 "€2,866.26
T108262.00-7.656CPG659401.04ZFELVÉTEL17501.07 / 8 "€1,831.14
U108023.00-556CPG659401.04ZFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,670.10
V108022.00-1056CPG659401.04ZFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,906.72
W098032.00-7.656CPG659401.04ZFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,491.38
X098005.0011 31 / 100 "-56C---15 / 8 "€1,147.90
Y098003.0011 31 / 100 "1.456CPG659201.04AFELVÉTEL175015 / 8 "€1,146.23
LEESON -

Alacsony feszültségű IEC egyenáramú metrikus motorok, TEFC/TENV

StílusModellMax. A környezet hőmérséklete.erősítőkAssemblyFelszerelésCsomagolásForgásRPMSzolgáltatási tényezőÁr (ÁFA nélkül)
A098067.004020-KülönlegesPG659401.08BFELVÉTEL18001.0€871.45
A098065.004011-KülönlegesPG659401.08BFELVÉTEL18001.0€795.10
BM1130207.004010M1040938B5M1307020.02FELVÉTEL18001.0€233.45
BM1130297.004010M1040702B14M1307020.02FELVÉTEL18001.0€674.09
C108455.004039-KülönlegesPG659401.08BFELVÉTEL18001.0-
ajánlatkérés
D108457.004065-KülönlegesPG659401.08BFELVÉTEL30001.0€659.24
E108456.004040-KülönlegesPG659401.08BFELVÉTEL30001.0€1,010.83
F108458.004078-KülönlegesPG659401.08BFELVÉTEL30001.0€1,468.53
G098066.0040 ° C20-KülönlegesPG659401.08BMegfordítható3000 RPM1€1,052.19
LEESON -

Egyenáramú állandó mágneses motor, 1/6 LE, 1, 750 adattábla ford./perc, 31 váz, homlokra/alapra szerelhető

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M1120043.00CR8PPB€911.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?