SHAW PLUGS Hatlapfejű mechanikus tágulási dugók, 1-2 hüvelyk


A hatlapú mechanikus tágulási dugók alkalmasak a csővégek körkörös nyílásainak tömítésére alacsony nyomású alkalmazásoknál. Alkalmazások tesztelésére is használhatók.

Szűrő
Dia belül: 1.44 "1.58" -ig
StílusModellNévleges méretMin. Dia.Max. ÁtmérőMax. EllennyomástípusAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
62002
1 1 / 4 "1.21 "1.355 "5 láb fejHatszögletű anyátNeoprén gumi, horganyzott acél€99.92
A
62004
1 3 / 4 "1.7 "1.904 "5 láb fejHatszögletű anyátNeoprén gumi, horganyzott acél€97.83
A
62001
1"0.94 "1.049 "5 láb fejHatszögletű anyátNeoprén gumi, horganyzott acél€94.46
A
62003
1.5 "---Hatszögletű anyátRozsdamentes acél, neoprén gumi€96.70
A
62005
2"1.93 "2.162 "5 láb fejHatszögletű anyátNeoprén gumi, horganyzott acél€100.77

Jellemzők

  • A hatlapú hatlapú mechanikus tágulási dugók horganyzott acél testtel rendelkeznek, neoprén gumival a pozitív tömítés és a tartósság érdekében.
  • A névleges méretük 1 és 2 hüvelyk között van a 0.94 és 2.162 hüvelykes belső átmérőjű (ID) furatok kezelésére.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 14001

Gyakran ismételt kérdések

Mire használható a hatlapú anya ezekben a Shaw mechanikus tágulási dugókban?

Ezeknek a Shaw mechanikus tágulási dugóknak a hatlapú anyáját a dugó beszerelése után meg kell húzni a neoprén gumi kitágítása és a cső szivárgásmentes tömítése érdekében.

Mekkora a Shaw hatlapú mechanikus tágulási dugó maximális ellennyomás-kezelő képessége?

Ezek a dugók maximum 5 láb fejű ellennyomást képesek ellenállni.

Használhatók ezek a csatlakozók zord környezetben?

Igen, ezek a Shaw mechanikus tágulási dugók korrózióálló szerkezettel rendelkeznek, így ellenállnak a zord környezeteknek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?