LEESON 108456.00 CI4D34FT5 metrikus motor | AJ2PXA CI4D34FT5

LEESON 108456.00 CI4D34FT5 metrikus motor

Raktáron
Tétel: AJ2PXA Típus: 108456.00Kereszthivatkozás: CI4D34FT5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,010.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
erősítők40
AdóS1
Hatékonyság77.4%
HázIP54
Form Factor1.00
Keret80
Szigetelési osztályF
kW0.75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésKülönleges
CsomagolásPG659401.08B
ForgásFELVÉTEL
RPM3000
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.19mm
Nyomaték21,0 LB-IN
típusX80-14
Feszültség24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6203
    • Csapágy PE: 6204
    • Effektus 100%: 77.4%
    • Névtábla: 081271
    • Tekercselés: D56262
    • CSOPORT: 1 A
    • Alcsoport: A
    • Festék: 305002.01

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.erősítőkAssemblyFelszerelésCsomagolásForgásRPMSzolgáltatási tényezőÁr
LEESON 098065.00 CI42D17FT6 metrikus motor | AJ2PFP CI42D17FT6 098065.004011-KülönlegesPG659401.08BFELVÉTEL18001.0€795.10
LEESON 098066.00 Metrikus motor, 24V, 3000 RPM, 71-es keret, IP54 ház | AJ2PFQ CI42D34FT7 098066.0040 fok. C20-KülönlegesPG659401.08BMegfordítható3000 RPM1€1,052.19
LEESON 098067.00 CI42D17FT7 metrikus motor | AJ2PFR CI42D17FT7 098067.004020-KülönlegesPG659401.08BFELVÉTEL18001.0€871.45
LEESON 108455.00 CI4D17FT6 metrikus motor | AJ2PWZ CI4D17FT6 108455.004039-KülönlegesPG659401.08BFELVÉTEL18001.0-
ajánlatkérés
LEESON 108457.00 CI4D34FT6 metrikus motor | AJ2PXB CI4D34FT6 108457.004065-KülönlegesPG659401.08BFELVÉTEL30001.0€659.24
LEESON 108458.00 CI4D34FT7 metrikus motor | AJ2PXC CI4D34FT7 108458.004078-KülönlegesPG659401.08BFELVÉTEL30001.0€1,468.53
LEESON M1130207.00 CIM34D18FD6 DC motor | AJ2WWY CIM34D18FD6 M1130207.004010M1040938B5M1307020.02FELVÉTEL18001.0€233.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 108456.00 CI4D34FT5 metrikus motor
€1,010.83 /Mértékegység