LEESON 098006.00 C42D28FK1 DC motor | AJ2PFE 48ZG61 / C42D28FK1

LEESON 098006.00 C42D28FK1 DC motor

Raktáron
Tétel: AJ2PFE Típus: 098006.00Kereszthivatkozás: 48ZG61 / C42D28FK1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€849.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor
erősítők5
AdóCONT
Hatékonyság79.9%
HázTEFC
Form Factor1.38
Keret56C
HP1/2
Szigetelési osztályF
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésC-Face merev
CsomagolásPG659201.04A
ForgásMegfordítható
RPM2500
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
Nyomaték12.6 LB-IN
típusSCR motor
Feszültség90

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

A Leeson 098006.00 C42D28FK1 egyenáramú motort szállítószalagokban, ipari gépekben és robotikában használják megbízható és precíz forgómozgás-vezérléshez a gyártási és automatizálási folyamatokban.

Jellemzők:

  • Állandó mágneses egyenáramú motorral rendelkezik a jobb energiahatékonyság és teljesítmény érdekében.
  • Ez az egyenáramú motor homlokra/alapra szerelhető a telepítési folyamat leegyszerűsítése érdekében.
  • F osztályú szigeteléssel rendelkezik, ami magas szintű szigetelést jelez a fokozott biztonság érdekében.
  • Ez a Leeson 098006.00 egyenáramú motor tengelyforgást tesz lehetővé mind CW, mind CCW irányban, növelve a motor orientációjának rugalmasságát.
  • Folyamatos munkaciklussal rendelkezik, amely lehetővé teszi a megszakítás nélküli működést a folyamatos használatot igénylő alkalmazásokban.
  • Ennek a Leeson 098006.00 DC motornak kivehető talpa van a karbantartáshoz és javításhoz.
  • Teljesen zárt ventilátorhűtéses házzal rendelkezik, amely védi a portól és a nedvességtől.
  • Ez az egyenáramú motor kulcsos tengelykialakítással rendelkezik, amely biztonságos és megbízható erőátvitelt biztosít.
  • Tartósságuk és alacsony súrlódásuk miatt golyóscsapágyakat kínál.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Leeson DC motor kiválasztásakor?

V. A főbb tényezők közé tartozik a feszültségkompatibilitás, a fordulatszám-szabályozás, a környezeti feltételek, a szigetelési osztály és a hővédelem, amely biztosítja, hogy megfeleljen az Ön alkalmazási igényeinek.

K. Hogyan hűtik ezt a Leeson 098006.00 C42D28FK1 motort?

V. Ezt a motort a kialakításába integrált ventilátor hűti, ami hatékony hűtést biztosít működés közben.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Leeson 098006.00 C42D28FK1 DC motor kiválasztásakor?

A.

  • Gondoskodjon a megfelelő elektromos csatlakozásokról, és használjon megfelelő biztosítékokat vagy megszakítókat az elektromos veszélyek elkerülése érdekében.
  • Végezzen külső hővédelmi intézkedéseket a túlmelegedés elkerülése érdekében, mivel ez a motor nem rendelkezik beépített hővédelemmel.
  • Rendszeresen ellenőrizze és tartsa karban a motort a biztonságos és hatékony működés érdekében.
  • Biztosítson megfelelő szellőzést a motor működési környezetében, hogy elkerülje a túlzott hőképződést.
  • Működtesse a motort meghatározott hőmérsékleti és környezeti feltételek mellett a sérülések elkerülése és a biztonság biztosítása érdekében.
  • Vészhelyzeti eljárások kidolgozása és kommunikációja motor meghibásodása vagy váratlan események esetére.
  • Karbantartási vagy javítási munkák során hajtsa végre a lezárási/címkézési eljárásokat a véletlen indítás megelőzése érdekében.
  • Az elektromos veszélyek elkerülése érdekében megfelelően földelje le a motort és a kapcsolódó berendezéseket.
  • Legyen óvatos, amikor az alkalmazott feszültséget a motor fordulatszámának szabályozására állítja be, hogy elkerülje a túlzott fordulatszámot, amely nem biztonságos körülményekhez vagy károkhoz vezethet.
  • Vegye figyelembe a kezelt anyagokkal vagy anyagokkal kapcsolatos lehetséges környezeti veszélyeket, és tegye meg a megfelelő biztonsági intézkedéseket.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszerősítőkKeretCsomagolásForgásRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Ár
LEESON 098000.00 C42D17FK1 DC motor | AJ2PFA 48ZG58 / C42D17FK1 098000.00-556CPG659201.04AFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,029.02
LEESON 098002.00 C42D17FK2 DC motor | AJ2PFB 48ZG56 / C42D17FK2 098002.00-2.556CPG659201.04AFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,037.22
LEESON 098003.00 egyenáramú állandó mágneses motor, 1/4 LE, 1750 ford./perc, 180 VDC | AJ2PFC C42D17FK3 / 60PT97 098003.0011 31 / 100 "1.456CPG659201.04AFELVÉTEL175015 / 8 "€1,066.06
LEESON 098004.00 C42D17FK4 egyenáramú motor | AJ2PFD 48ZG57 / C42D17FK4 098004.00-3.556CPG659201.04AFELVÉTEL17501.05 / 8 "€991.04
LEESON 098007.00 C42D28FK2 DC motor | AJ2PFF C42D28FK2 098007.00-2.556CPG659201.04AFELVÉTEL25001.05 / 8 "€817.32
LEESON 098008.00 C42D17FK6 DC motor | AJ2PFG 48ZG64 / C42D17FK6 098008.00-2.556CPG659201.04AFELVÉTEL17501.05 / 8 "€946.51
LEESON 098009.00 C42D28FK3 egyenáramú motor | AJ2PFH 48ZG62 / C42D28FK3 098009.00-7.656CPG659201.04AFELVÉTEL25001.05 / 8 "€1,014.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 098006.00 C42D28FK1 DC motor
€849.42 /Mértékegység