LEESON 108502.00 C182D17FK2 DC motor | AJ2PXD 48ZG70 / C182D17FK2

LEESON 108502.00 C182D17FK2 DC motor

Raktáron
Tétel: AJ2PXD Típus: 108502.00Kereszthivatkozás: 48ZG70 / C182D17FK2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,957.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor
erősítők14
AdóCONT
Hatékonyság88.8%
HázTEFC
Form Factor1.38
Keret145TC
HP3
Szigetelési osztályH
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésC-Face merev
Csomagolás307998.99
ForgásFELVÉTEL
RPM1750
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.7 / 8 "
Nyomaték108 LB-IN
típusDF
Feszültség180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.6
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)65.02
Hajószélesség (cm)37.08

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6204
    • Csapágy PE: 6205
    • Effektus 100%: 88.8%
    • Tekercselés: PS3
    • CSOPORT: 1 A
    • Alcsoport: A

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszerősítőkKeretCsomagolásForgásRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Ár
LEESON 098000.00 C42D17FK1 DC motor | AJ2PFA 48ZG58 / C42D17FK1 098000.00-556CPG659201.04AFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,216.73
LEESON 098002.00 C42D17FK2 DC motor | AJ2PFB 48ZG56 / C42D17FK2 098002.00-2.556CPG659201.04AFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,115.21
LEESON 098003.00 egyenáramú állandó mágneses motor, 1/4 LE, 1750 ford./perc, 180 VDC | AJ2PFC C42D17FK3 / 60PT97 098003.0011 31 / 100 "1.456CPG659201.04AFELVÉTEL175015 / 8 "€1,146.23
LEESON 098004.00 C42D17FK4 egyenáramú motor | AJ2PFD 48ZG57 / C42D17FK4 098004.00-3.556CPG659201.04AFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,073.32
LEESON 098006.00 C42D28FK1 DC motor | AJ2PFE 48ZG61 / C42D28FK1 098006.00-556CPG659201.04AMegfordítható25001.05 / 8 "€956.54
LEESON 098007.00 C42D28FK2 DC motor | AJ2PFF C42D28FK2 098007.00-2.556CPG659201.04AFELVÉTEL25001.05 / 8 "€666.59
LEESON 098008.00 C42D17FK6 DC motor | AJ2PFG 48ZG64 / C42D17FK6 098008.00-2.556CPG659201.04AFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,119.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 108502.00 C182D17FK2 DC motor
€5,957.54 /Mértékegység