LEESON Alacsony feszültségű egyenáramú motorok, TENV/TEFC, C felület eltávolítható talppal


Szűrő
Csapágy mérete: 6203 , Forma tényező: 1.00 , Kenés: Polyrex EM , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 , Hővédelem: Nincs védelem , Névleges feszültség: 24V
StílusModellSzigetelési osztályerősítőkJelenlegi minősítésFelszerelésteljesítményTeljes hosszCsomagolásForgásÁr (ÁFA nélkül)
A
098382.00
F11-C-Face merev--PG659201.04AFELVÉTEL€960.22
B
108045.00
F21-C-Face merev--PG659301.04AFELVÉTEL€912.28
C
108052.00
F29-C-Face merev--PG659301.04AFELVÉTEL€1,077.21
D
108051.00
F20-C-Face merev--PG659201.04AFELVÉTEL€1,005.06
E
108048.00
F58-C-Face merev--PG659401.04ZFELVÉTEL€1,357.04
F
108050.00
F13.513.5AMerev C talp0.25 kW10.77 "PG659301.04AMegfordítható€958.67
G
098381.00
F13.5-C-Face merev--PG659201.04AFELVÉTEL€372.60
H
109108.00
F38-C-Face merev--PG659401.04ZFELVÉTEL€2,360.91
I
109106.00
F70-C-Face merev--PG659401.04ZFELVÉTEL€2,656.01
J
108046.00
F27-C-Face merev--PG659301.04AFELVÉTEL€1,036.06
K
109103.00
H6060AC-Face merev1.1 kW17.38 "PG659401.04ZMegfordítható€2,122.84
L
109102.00
H18.5-C-Face merev--PG659401.04ZFELVÉTEL€1,345.39
M
108047.00
H39-C-Face merev--PG659301.04AFELVÉTEL€945.93
N
109105.00
H27-C-Face merev--PG659401.04ZFELVÉTEL€2,023.88
O
109104.00
H36-C-Face merev--PG659401.04ZFELVÉTEL€2,095.22
P
108053.00
H3939AMerev C talp0.75 kW13.82 "PG659401.04ZMegfordítható€1,561.70
Q
108322.00
H80-C-Face merev--PG659401.04ZFELVÉTEL€1,547.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?