LEESON 108457.00 CI4D34FT6 metrikus motor | AJ2PXB CI4D34FT6

LEESON 108457.00 CI4D34FT6 metrikus motor

Raktáron
Tétel: AJ2PXB Típus: 108457.00Kereszthivatkozás: CI4D34FT6

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€839.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
erősítők65
AdóS1
Hatékonyság74.6%
HázIP54
Form Factor1.00
Keret80D
Szigetelési osztályF
kW1.1
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésKülönleges
CsomagolásPG659401.08B
ForgásFELVÉTEL
RPM3000
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.19mm
Nyomaték31.5 LB-IN
típusWL80-14
Feszültség24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Effektus 100%: 74.6%
    • Névtábla: 080415
    • Tekercselés: D554185
    • CSOPORT: 1 A
    • Alcsoport: A
    • Festék: 305002.01

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.erősítőkAssemblyFelszerelésCsomagolásForgásRPMSzolgáltatási tényezőÁr
LEESON 098065.00 CI42D17FT6 metrikus motor | AJ2PFP CI42D17FT6 098065.004011-KülönlegesPG659401.08BFELVÉTEL18001.0€905.84
LEESON 098066.00 Metrikus motor, 24V, 3000 RPM, 71-es keret, IP54 ház | AJ2PFQ CI42D34FT7 098066.0040 fok. C20-KülönlegesPG659401.08BMegfordítható3000 RPM1€1,200.07
LEESON 098067.00 CI42D17FT7 metrikus motor | AJ2PFR CI42D17FT7 098067.004020-KülönlegesPG659401.08BFELVÉTEL18001.0€993.20
LEESON 108455.00 CI4D17FT6 metrikus motor | AJ2PWZ CI4D17FT6 108455.004039-KülönlegesPG659401.08BFELVÉTEL18001.0€463.35
LEESON 108456.00 CI4D34FT5 metrikus motor | AJ2PXA CI4D34FT5 108456.004040-KülönlegesPG659401.08BFELVÉTEL30001.0€1,238.51
LEESON 108458.00 CI4D34FT7 metrikus motor | AJ2PXC CI4D34FT7 108458.004078-KülönlegesPG659401.08BFELVÉTEL30001.0€1,580.13
LEESON M1130207.00 CIM34D18FD6 DC motor | AJ2WWY CIM34D18FD6 M1130207.004010M1040938B5M1307020.02FELVÉTEL18001.0€814.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 108457.00 CI4D34FT6 metrikus motor
€839.04 /Mértékegység