LEESON Egyenáramú motorok, TEFC, C előlap eltávolítható talppal


A Leeson általános célú egyenáramú motorok nagy indítónyomatékot tesznek lehetővé, amely állandó marad a teljes fordulatszám-tartományban, így alkalmasak arra, hogy olyankor is használhatók, amikor a terhelést nem változtatja meg a fordulatszám. Mechanikai terhelésre vagy nehezen induló alkalmazásokra tervezték emelőkben, szállítószalagokban, pozitív kijelzőben...cementszivattyúk és keverők.Olvass tovább

Szűrő
Csavar kör Dia .: 5 7 / 8 " , Kötelesség: CONT , Üzemi ciklus: Folyamatos , Burkolat: TEFC , Forma tényező: 1.38 , Hossz kevesebb tengely: 9 1 / 4 " , Kenés: Polyrex EM , Motor alkalmazás: Mossa le , Motor tervezés: Állandó mágnes DC , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Egyik sem , Beépítési: C-Face merev , Adattábla RPM: 1750 , Csap mérete: Nem található
StílusModellTeljes hosszerősítőkKeretCsomagolásForgásRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
098000.00
-556CPG659201.04AFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,029.03
B
108021.00
-556CPG659401.04ZFELVÉTEL25001.05 / 8 "€1,189.20
C
108092.00
-7.656CPG659401.04ZFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,757.10
D
108014.00
-556CPG659201.04AFELVÉTEL17501.05 / 8 "€927.49
E
098032.00
-7.656CPG659401.04ZFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,419.05
F
098006.00
-556CPG659201.04AMegfordítható25001.05 / 8 "€849.42
G
109099.00
-5.056CPG659401.04ZFELVÉTEL11401.05 / 8 "€1,051.12
H
108022.00
-1056CPG659401.04ZFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,616.33
I
098069.00
-3.856CPG659401.04ZFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,232.89
J
098010.00
-3.856CPG659201.04AFELVÉTEL25001.05 / 8 "€1,051.97
K
098009.00
-7.656CPG659201.04AFELVÉTEL25001.05 / 8 "€1,014.45
L
098008.00
-2.556CPG659201.04AFELVÉTEL17501.05 / 8 "€946.51
M
098007.00
-2.556CPG659201.04AFELVÉTEL25001.05 / 8 "€817.32
N
098002.00
-2.556CPG659201.04AFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,037.22
O
128010.00
-9.5145TC307032.62FELVÉTEL17501.07 / 8 "€3,256.94
P
128001.00
-9.5182 / 145TC307032.62FELVÉTEL17501.07 / 8 "€3,873.50
Q
108266.00
-8.656CPG659401.04ZFELVÉTEL25001.07 / 8 "€2,761.86
R
108262.00
-7.656CPG659401.04ZFELVÉTEL17501.07 / 8 "€1,757.10
S
108020.00
-1056CPG659401.04ZFELVÉTEL25001.05 / 8 "€1,150.37
T
098004.00
-3.556CPG659201.04AFELVÉTEL17501.05 / 8 "€991.04
U
108265.00
-7.556CPG659401.04ZFELVÉTEL25001.05 / 8 "€1,708.55
V
108023.00
-556CPG659401.04ZFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,412.48
W
108502.00
-14145TC307998.99FELVÉTEL17501.07 / 8 "€5,426.85
X
098005.00
11 31 / 100 "-56C---15 / 8 "€1,106.08
Y
098003.00
11 31 / 100 "1.456CPG659201.04AFELVÉTEL175015 / 8 "€1,066.06
Z
128000.00
18 17 / 50 "7.5145TC307032.62FELVÉTEL175017 / 8 "€3,379.15

Működési mechanizmus

  • A fékmotorok elektromágneses mezőt használnak a motor táplálására és fékezésére.
  • Úgy működnek, hogy egy mágneses pólusú rotort nyomnak át az alkalmazott áramon.
  • A forgórész körül az állórész pólusai fejtik ki az erőt a tengely elfordítására.
  • Amikor statikus AC vagy DC befecskendezik az egységbe, az állórész pólusai statikussá válnak, és leállítják a forgórészt.

Jellemzők

  • A Leeson általános célú egyenáramú motorok TEFC házzal vannak felszerelve, hogy a motortekercseket tisztán, hűvösen és szárazon tartsák.
  • C-Face-szel és kivehető talppal rendelkeznek a kényelmes telepítés érdekében.
  • Ezek a motorok akár 3 LE forgatónyomatékot és 2500 ford./perc fordulatszámig folyamatos üzemet biztosítanak.
  • B és F osztályú szigeteléssel kaphatók, így akár 40 Celsius fokos hőmérsékletet is kibírnak.
  • Ezek az egységek egyenáramú vezérlőkkel vannak ellátva a motor fordulatszámának megváltoztatásához.
  • Golyóscsapágyakkal vannak felszerelve a nagy axiális és radiális terhelések kezelésére.
  • Ezek az egységek az óramutató járásával megegyezően vagy azzal ellentétes irányban forgó tengelyeket kínálnak, kulcsos kialakítással.
  • A mellékelt karbon konstrukciójú, túlméretezett kefék hosszú élettartamot biztosítanak és könnyen hozzáférhetők.

Szabványok és jóváhagyások

  • NEM AZ ENYÉM
  • UL
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Mit jelent a folyamatos üzemelés?

Folyamatos terhelés az, ahol a legnagyobb áramerősség várhatóan három órán át vagy tovább folyamatosan működik.

Mi a célja a tengelynek a motorban?

A tengely egy hengeres alkatrész, amely a házból és a motorból extrudál. A motor energiáját végfelhasználói alkalmazásokká alakítja át.

Mi a különbség a TEBC és a TEFC motorok között?

A teljesen zárt ventilátorhűtéses (TEBC) motorok gyakorlatilag megegyeznek a TEFC motorokkal, azzal az eltéréssel, hogy a motorházat egy külön, a házon elhelyezett "fúvó" hűti, nem pedig egy tengelyre szerelt ventilátor, miközben a motor magasan működik. sebesség.

Mit értesz B és F osztályú szigetelés alatt?

Ezek a motorok B vagy F osztályú szigeteléssel rendelkeznek a hőmérséklet szabályozására. A B osztályú szigetelésű motorok akár 130 C-os, az F osztályú motorok pedig 105 C-os maximum hőmérsékletet képesek elviselni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?