LEESON 108045.00 C4D17NK5 DC motor | AJ2PVV 48ZG47 / C4D17NK5

LEESON 108045.00 C4D17NK5 DC motor

Raktáron
Tétel: AJ2PVV Típus: 108045.00Kereszthivatkozás: 48ZG47 / C4D17NK5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,078.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor
erősítők21
AdóCONT
Hatékonyság72.1%
HázTENV
Form Factor1.00
Keret56C
HP1/4
Szigetelési osztályF
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésC-Face merev
CsomagolásPG659301.04A
ForgásFELVÉTEL
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
Nyomaték8.75 LB-IN
típusDN
Feszültség12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)20.17

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6203
    • Csapágy PE: 6203
    • Effektus 100%: 72.1%
    • Névtábla: 081259
    • Tekercselés: D56297
    • CSOPORT: 1 A
    • Alcsoport: A
    • Festék: 305000.01

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályerősítőkJelenlegi minősítésFelszerelésteljesítményTeljes hosszCsomagolásForgásÁr
LEESON 098381.00 C42D18FK6 DC motor | AJ2PGA C42D18FK6 098381.00F13.5-C-Face merev--PG659201.04AFELVÉTEL€292.76
LEESON 098382.00 C42D18FK7 DC motor | AJ2PGB C42D18FK7 098382.00F11-C-Face merev--PG659201.04AFELVÉTEL€862.34
LEESON 108046.00 C4D17NK6 DC motor | AJ2PVW 48ZG48 / C4D17NK6 108046.00F27-C-Face merev--PG659301.04AFELVÉTEL€1,187.57
LEESON 108047.00 C4D17NK7 DC motor | AJ2PVX 48ZG49 / C4D17NK7 108047.00H39-C-Face merev--PG659301.04AFELVÉTEL€1,118.46
LEESON 108048.00 C4D17FK7 DC motor | AJ2PVY 48ZG50 / C4D17FK7 108048.00F58-C-Face merev--PG659401.04ZFELVÉTEL€1,604.56
LEESON 108050.00 Kisfeszültségű motor, 0.33 LE, 24 V, 1800 RPM, S56C váz, TENV | AJ2PVZ 48ZG52 / C4D17NK9 108050.00F13.513.5AMerev C talp0.25 kW10.77 "PG659301.04AMegfordítható€1,133.53
LEESON 108051.00 C4D17NK10 DC motor | AJ2PWA 48ZG53 / C4D17NK10 108051.00F20-C-Face merev--PG659201.04AFELVÉTEL€1,108.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 108045.00 C4D17NK5 DC motor
€1,078.69 /Mértékegység