LEESON 108053.00 Kisfeszültségű motor, 1 LE, 24 V, 1800 RPM, S56C váz, TEFC | AJ2PWC 48ZG55 / C4D17FK9

LEESON 108053.00 alacsony feszültségű motor, 1 LE, 24 V, 1800 RPM, S56C váz, TEFC

Raktáron
Tétel: AJ2PWC Típus: 108053.00Kereszthivatkozás: 48ZG55 / C4D17FK9 / 6ML07

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,721.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor
erősítők39
Jelenlegi minősítés39A
AdóFolyamatos
Hatékonyság0.813
HázTeljesen zárt ventilátor hűtött
Form Factor1.00
KeretS56C
Keret méret6.47 "
HP1
Szigetelési osztályH
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Min. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
FelszerelésMerev C talp
teljesítmény0.75 kW
Kimeneti HP1 LE
Teljes hossz13.82 "
CsomagolásPG659401.04Z
ForgásMegfordítható
RPM1800 rpm
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.0.625 "
Tengelyhosszabbítás (hüvelyk)2.06 "
HővédelemNincs védelem
Nyomaték35 font. ban ben.
típusDF
Feszültség24
Feszültségértékelés24V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

A Leeson 108053.00 C4D17FK9 egyenáramú motor egyenletes sebességet biztosít széles tartományban, segítve a pontos pozicionálást és a folyamatvezérlést. Ez a motor ideális akkumulátorral működő járművekhez és orvosi berendezésekhez. Állítható teljesítményjellemzőinek köszönhetően hasznosítható szállítószalag-rendszerekben, robotikában és szerszámgépekben.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan érhető el az egyenáramú motor fordulatszám-szabályozása?

A. A fordulatszám szabályozása a motorra táplált feszültség beállításával érhető el. Az alacsonyabb feszültség lassabb, míg a nagyobb feszültség növeli a sebességet.

K. Könnyen megfordítható a motor iránya?

V. Igen, az armatúra tekercseken átfolyó áram polaritásának megváltoztatásával a motor forgásiránya megfordítható.

K. Milyen karbantartást igényel ez a motor?

A. A kefék és a kommutátor rendszeres ellenőrzése javasolt a zavartalan működés érdekében. Idővel szükség lehet a kefe cseréjére.

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályerősítőkJelenlegi minősítésFelszerelésteljesítményTeljes hosszCsomagolásForgásÁr
LEESON 098381.00 C42D18FK6 DC motor | AJ2PGA C42D18FK6 098381.00F13.5-C-Face merev--PG659201.04AFELVÉTEL€292.76
LEESON 098382.00 C42D18FK7 DC motor | AJ2PGB C42D18FK7 098382.00F11-C-Face merev--PG659201.04AFELVÉTEL€862.34
LEESON 108045.00 C4D17NK5 DC motor | AJ2PVV 48ZG47 / C4D17NK5 108045.00F21-C-Face merev--PG659301.04AFELVÉTEL€1,078.69
LEESON 108046.00 C4D17NK6 DC motor | AJ2PVW 48ZG48 / C4D17NK6 108046.00F27-C-Face merev--PG659301.04AFELVÉTEL€1,187.57
LEESON 108047.00 C4D17NK7 DC motor | AJ2PVX 48ZG49 / C4D17NK7 108047.00H39-C-Face merev--PG659301.04AFELVÉTEL€1,118.46
LEESON 108048.00 C4D17FK7 DC motor | AJ2PVY 48ZG50 / C4D17FK7 108048.00F58-C-Face merev--PG659401.04ZFELVÉTEL€1,604.56
LEESON 108050.00 Kisfeszültségű motor, 0.33 LE, 24 V, 1800 RPM, S56C váz, TENV | AJ2PVZ 48ZG52 / C4D17NK9 108050.00F13.513.5AMerev C talp0.25 kW10.77 "PG659301.04AMegfordítható€1,133.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 108053.00 alacsony feszültségű motor, 1 LE, 24 V, 1800 RPM, S56C váz, TEFC
€1,721.70 /Mértékegység