LEESON 108020.00 C4D28FK5 DC motor | AJ2PVQ 48ZG63 / C4D28FK5

LEESON 108020.00 C4D28FK5 DC motor

Raktáron
Tétel: AJ2PVQ Típus: 108020.00Kereszthivatkozás: 48ZG63 / C4D28FK5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,360.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor
erősítők10
AdóCONT
Hatékonyság83.4%
HázTEFC
Form Factor1.38
Keret56C
HP1
Szigetelési osztályF
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésC-Face merev
CsomagolásPG659401.04Z
ForgásFELVÉTEL
RPM2500
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
Nyomaték25.2 LB-IN
típusDF
Feszültség90

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6203
    • Csapágy PE: 6203
    • Effektus 100%: 83.4%
    • Névtábla: 081259
    • Tekercselés: D56221
    • CSOPORT: 1 A
    • Alcsoport: A
    • Festék: 305000.01

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszerősítőkKeretCsomagolásForgásRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Ár
LEESON 098000.00 C42D17FK1 DC motor | AJ2PFA 48ZG58 / C42D17FK1 098000.00-556CPG659201.04AFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,216.73
LEESON 098002.00 C42D17FK2 DC motor | AJ2PFB 48ZG56 / C42D17FK2 098002.00-2.556CPG659201.04AFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,115.21
LEESON 098003.00 egyenáramú állandó mágneses motor, 1/4 LE, 1750 ford./perc, 180 VDC | AJ2PFC C42D17FK3 / 60PT97 098003.0011 31 / 100 "1.456CPG659201.04AFELVÉTEL175015 / 8 "€1,146.23
LEESON 098004.00 C42D17FK4 egyenáramú motor | AJ2PFD 48ZG57 / C42D17FK4 098004.00-3.556CPG659201.04AFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,073.32
LEESON 098006.00 C42D28FK1 DC motor | AJ2PFE 48ZG61 / C42D28FK1 098006.00-556CPG659201.04AMegfordítható25001.05 / 8 "€956.54
LEESON 098007.00 C42D28FK2 DC motor | AJ2PFF C42D28FK2 098007.00-2.556CPG659201.04AFELVÉTEL25001.05 / 8 "€666.59
LEESON 098008.00 C42D17FK6 DC motor | AJ2PFG 48ZG64 / C42D17FK6 098008.00-2.556CPG659201.04AFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,119.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 108020.00 C4D28FK5 DC motor
€1,360.20 /Mértékegység