Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEESON M1130297.00 CIM34D18FC10 egyenáramú motor | AJ2WXA CIM34D18FC10

LEESON M1130297.00 CIM34D18FC10 DC motor

Raktáron
Tétel: AJ2WXA Típus: M1130297.00Kereszthivatkozás: CIM34D18FC10
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
€885.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
erősítők10
AssemblyM1040702
AdóS1
Hatékonyság76.5%
HázIP54
Form Factor1.00
Keret63D
Szigetelési osztályF
kW0.18
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésB14
CsomagolásM1307020.02
ForgásFELVÉTEL
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.11 MM
Nyomaték135 OZ-IN
típusG63-9
Feszültség24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)19.05

Termék részletek:

    • Effektus 100%: 76.5%
    • Névtábla: 080686
    • Tekercselés: MD34247
    • CSOPORT: 2 A
    • Alcsoport: A
    • Festék: M1305027.01

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.erősítőkAssemblyFelszerelésCsomagolásForgásRPMSzolgáltatási tényezőÁr
LEESON 098065.00 CI42D17FT6 metrikus motor | AJ2PFP CI42D17FT6 098065.004011-KülönlegesPG659401.08BFELVÉTEL18001.0€905.84
LEESON 098066.00 Metrikus motor, 24V, 3000 RPM, 71-es keret, IP54 ház | AJ2PFQ CI42D34FT7 098066.0040 fok. C20-KülönlegesPG659401.08BMegfordítható3000 RPM1€1,200.07
LEESON 098067.00 CI42D17FT7 metrikus motor | AJ2PFR CI42D17FT7 098067.004020-KülönlegesPG659401.08BFELVÉTEL18001.0€993.20
LEESON 108455.00 CI4D17FT6 metrikus motor | AJ2PWZ CI4D17FT6 108455.004039-KülönlegesPG659401.08BFELVÉTEL18001.0€463.35
LEESON 108456.00 CI4D34FT5 metrikus motor | AJ2PXA CI4D34FT5 108456.004040-KülönlegesPG659401.08BFELVÉTEL30001.0€1,238.51
LEESON 108457.00 CI4D34FT6 metrikus motor | AJ2PXB CI4D34FT6 108457.004065-KülönlegesPG659401.08BFELVÉTEL30001.0€839.04
LEESON 108458.00 CI4D34FT7 metrikus motor | AJ2PXC CI4D34FT7 108458.004078-KülönlegesPG659401.08BFELVÉTEL30001.0€1,580.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON M1130297.00 CIM34D18FC10 DC motor
€885.33 /Mértékegység