LEESON 098066.00 Metrikus motor, 24V, 3000 RPM, 71-es keret, IP54 ház | AJ2PFQ CI42D34FT7

LEESON 098066.00 Metrikus motor, 24 V, 3000 RPM, 71 váz, IP54 burkolat

Raktáron
Tétel: AJ2PFQ Típus: 098066.00Kereszthivatkozás: CI42D34FT7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,200.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
erősítők20
Jelenlegi minősítés20A
AdóFolyamatos
Hatékonyság0.722
HázIP54
Form Factor1.00
Keret71
Szigetelési osztályF
IP besorolásIP 54
kW0.37
Kenészsír
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
FelszerelésKülönleges
CsomagolásPG659401.08B
Power0.37 kW
ForgásMegfordítható
RPM3000 RPM
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.14mm
Nyomaték10.5 font. ban ben.
típusL71-12
Feszültség24
Feszültségértékelés24V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

A Leeson 098066.00 CI42D34FT7 metrikus mágneses motor esztergagépek, marógépek és köszörűk táplálására szolgál. Használható továbbá meghajtó ventilátorokhoz és ventilátorokhoz épületek, gyárak és HVAC rendszerek szellőztetésére, hűtésére és légkeringetésére.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Melyek a legfontosabb szempontok ennek a mágneses motornak a beszerelésénél?

A. A megfelelő beállítás, a biztonságos rögzítés és a megfelelő szellőzés elengedhetetlen a telepítés során a túlmelegedés és az idő előtti kopás elkerülése érdekében.

K. Használható-e a motor az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányban is?

V. Igen, az állórész tekercselésein áthaladó áram irányának megfordításával a motor bármelyik irányba foroghat.

K. Milyen karbantartási ütemtervet kell követni a motor élettartamának maximalizálása érdekében?

V. A tisztítás, a csatlakozások ellenőrzése és a kopás jeleinek ellenőrzése meghosszabbíthatja a motor élettartamát.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.erősítőkAssemblyFelszerelésCsomagolásForgásRPMSzolgáltatási tényezőÁr
LEESON 098065.00 CI42D17FT6 metrikus motor | AJ2PFP CI42D17FT6 098065.004011-KülönlegesPG659401.08BFELVÉTEL18001.0€905.84
LEESON 098067.00 CI42D17FT7 metrikus motor | AJ2PFR CI42D17FT7 098067.004020-KülönlegesPG659401.08BFELVÉTEL18001.0€993.20
LEESON 108455.00 CI4D17FT6 metrikus motor | AJ2PWZ CI4D17FT6 108455.004039-KülönlegesPG659401.08BFELVÉTEL18001.0€463.35
LEESON 108456.00 CI4D34FT5 metrikus motor | AJ2PXA CI4D34FT5 108456.004040-KülönlegesPG659401.08BFELVÉTEL30001.0€1,238.51
LEESON 108457.00 CI4D34FT6 metrikus motor | AJ2PXB CI4D34FT6 108457.004065-KülönlegesPG659401.08BFELVÉTEL30001.0€839.04
LEESON 108458.00 CI4D34FT7 metrikus motor | AJ2PXC CI4D34FT7 108458.004078-KülönlegesPG659401.08BFELVÉTEL30001.0€1,580.13
LEESON M1130207.00 CIM34D18FD6 DC motor | AJ2WWY CIM34D18FD6 M1130207.004010M1040938B5M1307020.02FELVÉTEL18001.0€814.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 098066.00 Metrikus motor, 24 V, 3000 RPM, 71 váz, IP54 burkolat
€1,200.07 /Mértékegység