LEESON 108048.00 C4D17FK7 DC motor | AJ2PVY 48ZG50 / C4D17FK7

LEESON 108048.00 C4D17FK7 DC motor

Raktáron
Tétel: AJ2PVY Típus: 108048.00Kereszthivatkozás: 48ZG50 / C4D17FK7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,357.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor
erősítők58
AdóCONT
Hatékonyság79.9%
HázTEFC
Form Factor1.00
Keret56C
HP3/4
Szigetelési osztályF
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésC-Face merev
CsomagolásPG659401.04Z
ForgásFELVÉTEL
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
Nyomaték26.3 LB-IN
típusDF
Feszültség12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.355
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

A Leeson 108048.00 állandó mágneses egyenáramú motor ideális szállítószalagokhoz, dugattyús szivattyúkhoz és szíjhajtású berendezésekhez.

Jellemzők:

  • Ez a motor TEFC burkolattal rendelkezik, amely megvédi a motor tekercseit a túlmelegedéstől.
  • Golyóscsapágyakkal van felszerelve, amelyek alacsony forgási súrlódást biztosítanak 1800 ford./perc maximális fordulatszámon.
  • A Leeson 108048.00 állandó mágneses egyenáramú motor lehetővé teszi a merev C-alap rögzítést a könnyű és biztonságos telepítés érdekében.
  • Maximum 40 fokos környezeti hőmérsékleten üzemeltethető.

Kompatibilis tartozékok:

  • Leeson PWM vagy SCR vezérlők: A márka PWM vezérlői a ventilátor sebességének szabályozására vagy a LED-ek vagy egyenáramú lámpák fényerejének tompítására szolgálnak. Az SCR vezérlők ezzel szemben ideálisak a hálózatból a fűtőberendezésbe áramló áram szabályozására.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CSA
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az előnye a Leeson 108048.00 állandó mágneses egyenáramú motorokban használt Polyrex EM zsírnak?

V. Ez a zsír magas hőmérsékleten biztosítja a golyóscsapágyak kenését, ezáltal meghosszabbítja a motor élettartamát.

K. Mi a különbség a PMDC és a BLDC motorok között?

A.

  • A PMDC (permanens mágneses egyenáramú) motorok mechanikusan kommutátorral és kefékkel, míg a BLDC (kefe nélküli egyenáramú) motorok kommutálása elektronikusan történik az állórészen található Hall-effektus érzékelőkkel.
  • A PMDC motorok állórésze állandó mágnesekből, míg a BLDC motorok forgórésze állandó mágnesekből áll.

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályerősítőkJelenlegi minősítésFelszerelésteljesítményTeljes hosszCsomagolásForgásÁr
LEESON 098381.00 C42D18FK6 DC motor | AJ2PGA C42D18FK6 098381.00F13.5-C-Face merev--PG659201.04AFELVÉTEL€372.61
LEESON 098382.00 C42D18FK7 DC motor | AJ2PGB C42D18FK7 098382.00F11-C-Face merev--PG659201.04AFELVÉTEL€960.22
LEESON 108045.00 C4D17NK5 DC motor | AJ2PVV 48ZG47 / C4D17NK5 108045.00F21-C-Face merev--PG659301.04AFELVÉTEL€912.28
LEESON 108046.00 C4D17NK6 DC motor | AJ2PVW 48ZG48 / C4D17NK6 108046.00F27-C-Face merev--PG659301.04AFELVÉTEL€1,036.06
LEESON 108047.00 C4D17NK7 DC motor | AJ2PVX 48ZG49 / C4D17NK7 108047.00H39-C-Face merev--PG659301.04AFELVÉTEL€945.93
LEESON 108050.00 Kisfeszültségű motor, 0.33 LE, 24 V, 1800 RPM, S56C váz, TENV | AJ2PVZ 48ZG52 / C4D17NK9 108050.00F13.513.5AMerev C talp0.25 kW10.77 "PG659301.04AMegfordítható€958.67
LEESON 108051.00 C4D17NK10 DC motor | AJ2PWA 48ZG53 / C4D17NK10 108051.00F20-C-Face merev--PG659201.04AFELVÉTEL€1,005.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 108048.00 C4D17FK7 DC motor
€1,357.04 /Mértékegység