SHIMPO Erőmérők

Szűrő

SHIMPO -

Digitális erőmérő USB

StílusModellMax. KapacitásVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
AFGV-500HXY500 font500 font, 250 kg, 2500 N0.1 lb, 0.1 kg, 1 N€1,874.34
BFGV-1000HXY1000 font1,000 font, 453.6 kg, 4448 N0.1 font, 0.1 kg, 1 N€2,789.21
StílusModellÁramforrásVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
AFGE-200XYAC adapter/töltő0 - 200 XNUMX Lbs.0.01 font, 0.01 kg, 0.1 N€1,375.84
AFGE-50XYAC adapter/töltő0 - 50 XNUMX Lbs.0.01 font, 0.01 kg, 0.1 N€1,061.26
AFGE-10XYAC adapter/töltő0 - 10 XNUMX Lbs.0.001 font, 0.001 kg, 0.01 N€1,061.26
AFGE-100XYAC adapter/töltő0 - 100 XNUMX Lbs.0.01 font, 0.01 kg, 0.1 N€1,061.26
AFGE-500HXYAC adapter/töltő0 - 500 XNUMX Lbs.0.01 font, 0.01 kg, 0.1 N€1,600.45
AFGE-0.5XYAC adapter/töltő0 - 0.5 XNUMX Lbs.0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,061.26
AFGE-20XYAC adapter/töltő0 - 20 XNUMX Lbs.0.01 font, 0.01 kg, 0.1 N€1,061.26
AFGE-5XYAC adapter/töltő0 - 5 XNUMX Lbs.0.001 font, 0.001 kg, 0.01 N€1,061.26
AFGE-2XYAC adapter/töltő0 - 2 XNUMX Lbs.0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,061.26
AFGE-1XYAC adapter/töltő0 - 1 XNUMX Lbs.0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,061.26
AFGV-200XYÚjratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő200 font, 100 kg, 1000 N0.1 font, 0.1 kg, 1 N€2,020.89
AFGV-1XYÚjratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő16 oz, 1 lb, 500 g, 5 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,696.05
AFGV-100XYÚjratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő100 font, 50 kg, 500 N0.1 font, 0.01 kg, 0.1 N€1,639.02
AFGV-5XYÚjratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő5 font, 2 kg, 20 N0.001 font, 0.001 kg, 0.01 N€1,639.02
AFGV-2XYÚjratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő32 oz, 2 lb, 1000 g, 10 N0.01 oz, 0.001 lb, 1 g, 0.01 N€1,639.02
AFGV-20XYÚjratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő20 lb, 10 kg 100 N0.01 font, 0.01 kg, 0.1 N€1,696.05
AFGV-10XYÚjratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő10 font, 5 kg, 50 N0.01 font, 0.001 kg, 0.01 N€1,639.02
AFGV-50XYÚjratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő50 font, 20 kg, 200 N0.01 font, 0.01 kg, 0.1 N€1,696.05
AFGV-0.5XYÚjratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő8 oz, 0.5 lb, 200 g, 2 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,696.05
SHIMPO -

Erőmérők

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AFG-3003Digitális erőmérő€582.95
AFG-3007Digitális erőmérő€556.30
AFG-3009Digitális erőmérő€846.50
AFG-3006Digitális erőmérő€586.03
AFG-3008Digitális erőmérő€664.49
AFG-3005Digitális erőmérő€551.17
BMFD-04Mechanikus erőmérő€392.03
BMFD-05Mechanikus erőmérő€327.46
BMFD-03Mechanikus erőmérő€328.33
BMFD-06Mechanikus erőmérő€333.78
BMFD-02Mechanikus erőmérő€409.83
SHIMPO -

Digitális nyomatékmérők

StílusModellVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
AFG-7000T-1--€2,525.13
AFG-7000T-2--€2,490.75
AFG-7000T-3--€2,693.84
BTNP-22.000 Nm, 200.0 N-cm, 20.39 Kg-cm, 17.70 font / hüvelyk0.001 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 font / hüvelyk€2,209.16
BTNP-55.00 Nm, 500.0 N-cm, 50.99 Kg-cm, 44.25 font / hüvelyk0.01 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 font / hüvelyk€2,209.16
BTNP-1010.00 Nm, 1000 N-cm, 102.0 Kg-cm, 88.5 font / hüvelyk0.01 Nm, 1 N-cm, 0.1 Kg-cm, 0.1 font / hüvelyk€2,209.16
BTNP-0.550.00 N-cm, 500.0 mN-m, 5099 g-cm, 4.425 lb.-in.0.01 N-cm, 0.1 mN-m, 1 g-cm, 0.005 lb.-in.€2,209.16
SHIMPO -

Mechanikus erőmérők

StílusModellTárcsázási fokozatVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
AMF-1KG0.005 kg1Kg€770.27
AMF-2KG0.01 kg2Kg€770.27
AMF-20.01 lb2 font.€770.27
AMF-3KG0.02 kg3Kg€770.27
AMF-5KG0.025 kg5Kg€770.27
AMF-50.025 lb5 font.€770.27
AMF-10KG0.05 kg10Kg€770.27
BMF-100.05 lb10 font.€770.27
AMF-20KG0.1 kg20Kg€770.27
AMF-200.1 lb20 font.€770.27
AMF-30KG0.2 kg30Kg€770.27
AMF-300.2 lb30 font.€770.27
AMF-1000.5 lb100 font.€770.27
AMF-50KG0.25 kg50Kg€770.27
AMF-500.25 lb50 font.€770.27
StílusModellMax. KapacitásVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
AFG-70021.1 font1.1 font.0.5 mN, 0.0005 N, 0.05 gf, 0.005 ozf, 0.0001 lbf€1,259.73
AFG-70032.2 font2.2 font.1 mN, 0.001 N, 0.1 gf, 0.0001 kgf, 0.01 ozf, 0.0005 lbf€1,276.61
AFG-70044.4 font4.4 font.5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.01 ozf, 0.001 lbf€1,273.91
AFG-700511 font11 font.5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.05 ozf, 0.001 lbf€1,091.01
AFG-700622 font22 font.0.01 N, 1 gf, 0.001 kgf, 0.1 ozf, 0.005 lbf€1,114.90
AFG-700744 font44 font.0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.1 ozf, 0.01 lbf€1,230.24
AFG-7008110 font110 font.0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.5 ozf, 0.01 lbf€1,141.15
AFG-7009220 font220 font.0.1 N, 0.01 kgf, 1 ozf, 0.05 lbf€1,266.86

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?