Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHIMPO FGV-1000HXY digitális erőmérő hatótávolsága 1000 font Usb | AF7XNR 23MD81

SHIMPO FGV-1000HXY digitális erőmérő tartomány 1000 lb USB

Raktáron
Tétel: AF7XNR Típus: FGV-1000HXYKereszthivatkozás: 23MD81
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
€2,789.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy kapacitású digitális erőmérő
Pontosság+/- 0.2% FS
Automatikus kikapcsolásIgen
kijelző4 jegyű LCD
FunkcióCsúcs tartás feszítéshez és tömörítéshez, Hi-Lo komparátor indikátorral, memória mód
FelületUSB, RS-232, analóg
Max. Kapacitás1000 font
Mérési módokValós idejű, tömörítési csúcs, feszültségcsúcs, összehasonlító
MértékegységekFont, Kilogramm vagy Newton
Memory designFolyamatos memória 1000 pont, egyetlen memória 100 pont, normál memória 50 pont és statisztikák (max, min, csúcs, átlag és szórás)
Output TypeUSB / RS-232 / Analóg
ÁramforrásÚjratölthető Ni-Cad akkumulátor vagy mellékelt hálózati adapter / töltő
Választék1,000 font, 453.6 kg, 4448 N
Felbontás0.1 font, 0.1 kg, 1 N
Mintavételezési érték1000 Hz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6765
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód9024800000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. KapacitásVálasztékFelbontásÁr
SHIMPO FGV-500HXY digitális erőmérő tartomány 500 Lb USB | AF7XNT 23MD82 FGV-500HXY500 font500 font, 250 kg, 2500 N0.1 lb, 0.1 kg, 1 N€1,874.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHIMPO FGV-1000HXY digitális erőmérő tartomány 1000 lb USB
€2,789.21 /Mértékegység