Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHIMPO MF-2KG mechanikus erőmérő tartomány 2 kg | AD9MDQ 4TLF6

SHIMPO MF-2KG mechanikus erőmérő tartomány 2 kg

Raktáron
Tétel: AD9MDQ Modell: MF-2KGKereszthivatkozás: 4TLF6
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
€770.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus erőmérő
Pontosság+/- 0.2% FS
Tárcsázási fokozat0.01 kg
kijelzőAnalóg
FunkcióPeak Hold
Mérési módokValós idejű, csúcs mód
Mértékegységekkilogramm
Választék2Kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód9024800000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTárcsázási fokozatVálasztékÁr
SHIMPO MF-2 mechanikus erőmérő tartomány 2 Lb | AD9MDG 4TLE7 MF-20.01 lb2 font.€770.27
SHIMPO MF-5 mechanikus erőmérő tartomány 5 font | AD9MDH 4TLE8 MF-50.025 lb5 font.€770.27
SHIMPO MF-10 mechanikus erőmérő tartomány 10 font | AD9MDJ 4TLE9 MF-100.05 lb10 font.€770.27
SHIMPO MF-20 mechanikus erőmérő tartomány 20 font | AD9MDK 4TLF1 MF-200.1 lb20 font.€770.27
SHIMPO MF-30 mechanikus erőmérő tartomány 30 font | AD9MDL 4TLF2 MF-300.2 lb30 font.€770.27
SHIMPO MF-50 mechanikus erőmérő tartomány 50 font | AD9MDM 4TLF3 MF-500.25 lb50 font.€770.27
SHIMPO MF-100 mechanikus erőmérő tartomány 100 font | AD9MDN 4TLF4 MF-1000.5 lb100 font.€770.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHIMPO MF-2KG mechanikus erőmérő tartomány 2 kg
€770.27 /Mértékegység