Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHIMPO MF-5 mechanikus erőmérő tartomány 5 font | AD9MDH 4TLE8

SHIMPO MF-5 mechanikus erőmérő tartomány 5 Lb

Raktáron
Tétel: AD9MDH Modell: MF-5Kereszthivatkozás: 4TLE8
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
€731.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus erőmérő
Pontosság+/- 0.2% FS
Tárcsázási fokozat0.025 lb
kijelzőAnalóg
FunkcióPeak Hold
Mérési módokValós idejű, csúcs mód
MértékegységekFont
Választék5 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.27
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8423810050
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTárcsázási fokozatVálasztékÁr
SHIMPO MF-2 mechanikus erőmérő tartomány 2 Lb | AD9MDG 4TLE7 MF-20.01 lb2 font.€731.98
SHIMPO MF-10 mechanikus erőmérő tartomány 10 font | AD9MDJ 4TLE9 MF-100.05 lb10 font.€731.98
SHIMPO MF-20 mechanikus erőmérő tartomány 20 font | AD9MDK 4TLF1 MF-200.1 lb20 font.€731.98
SHIMPO MF-30 mechanikus erőmérő tartomány 30 font | AD9MDL 4TLF2 MF-300.2 lb30 font.€731.98
SHIMPO MF-50 mechanikus erőmérő tartomány 50 font | AD9MDM 4TLF3 MF-500.25 lb50 font.€731.98
SHIMPO MF-100 mechanikus erőmérő tartomány 100 font | AD9MDN 4TLF4 MF-1000.5 lb100 font.€731.98
SHIMPO MF-1KG mechanikus erőmérő tartomány 1 kg | AD9MDP 4TLF5 MF-1KG0.005 kg1Kg€733.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHIMPO MF-5 mechanikus erőmérő tartomány 5 Lb
€731.98 /Mértékegység