SHIMPO Digitális erőmérők


Szűrő
Pontosság: +/- 0.2% FS , Automatikus kikapcsolás: Igen , Kijelző: 4 jegyű LCD , Funkció: Felhasználó által választható komparátor, Hi-Lo , Interfész: USB , Memória: Folyamatos memória 1000 pont, egyetlen memória 100 pont, normál memória 50 pont és statisztikák (max, min, csúcs, átlag és szórás) , Kimenet típusa: USB, analóg, túlterhelés / komparátor , Mintavételi sebesség: 1000 Hz
StílusModellÁramforrásVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A
FGE-500HXY
AC adapter/töltő0 - 500 XNUMX Lbs.0.01 font, 0.01 kg, 0.1 N€1,518.33
A
FGE-100XY
AC adapter/töltő0 - 100 XNUMX Lbs.0.01 font, 0.01 kg, 0.1 N€996.33
A
FGE-50XY
AC adapter/töltő0 - 50 XNUMX Lbs.0.01 font, 0.01 kg, 0.1 N€996.33
A
FGE-1XY
AC adapter/töltő0 - 1 XNUMX Lbs.0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€996.33
A
FGE-2XY
AC adapter/töltő0 - 2 XNUMX Lbs.0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€996.33
A
FGE-5XY
AC adapter/töltő0 - 5 XNUMX Lbs.0.001 font, 0.001 kg, 0.01 N€996.33
A
FGE-20XY
AC adapter/töltő0 - 20 XNUMX Lbs.0.01 font, 0.01 kg, 0.1 N€996.33
A
FGE-200XY
AC adapter/töltő0 - 200 XNUMX Lbs.0.01 font, 0.01 kg, 0.1 N€1,267.86
A
FGE-10XY
AC adapter/töltő0 - 10 XNUMX Lbs.0.001 font, 0.001 kg, 0.01 N€996.33
A
FGE-0.5XY
AC adapter/töltő0 - 0.5 XNUMX Lbs.0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€996.33
A
FGV-200XY
Újratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő200 font, 100 kg, 1000 N0.1 font, 0.1 kg, 1 N€1,903.29
A
FGV-20XY
Újratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő20 lb, 10 kg 100 N0.01 font, 0.01 kg, 0.1 N€1,568.99
A
FGV-2XY
Újratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő32 oz, 2 lb, 1000 g, 10 N0.01 oz, 0.001 lb, 1 g, 0.01 N€1,568.99
A
FGV-1XY
Újratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő16 oz, 1 lb, 500 g, 5 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,568.99
A
FGV-5XY
Újratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő5 font, 2 kg, 20 N0.001 font, 0.001 kg, 0.01 N€1,568.99
A
FGV-100XY
Újratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő100 font, 50 kg, 500 N0.1 font, 0.01 kg, 0.1 N€1,568.99
A
FGV-50XY
Újratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő50 font, 20 kg, 200 N0.01 font, 0.01 kg, 0.1 N€1,568.99
A
FGV-10XY
Újratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő10 font, 5 kg, 50 N0.01 font, 0.001 kg, 0.01 N€1,568.99
A
FGV-0.5XY
Újratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő8 oz, 0.5 lb, 200 g, 2 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,568.99

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?