Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHIMPO FG-3007 digitális erőmérő, 4 számjegyű LCD, 0 - 100 N/0 - 10 kg/0 - 350 Oz/0 - 22 Lb, Kg/Lb/Oz | CU2QNN 55FE90

SHIMPO FG-3007 Digital Force Gauge, 4 Digit Lcd, 0 To 100 N/0 To 10Kg/0 To 350 Oz/0 To 22 Lb, Kg/Lb/Oz

Raktáron
Tétel: CU2QNN Modell: FG-3007Kereszthivatkozás: 55FE90

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€556.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális erőmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.494
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SHIMPO FG-3009 digitális erőmérő, 4 számjegyű LCD, 1000N, +/-0.3% Fs pontosság, Kg/Lb/Oz, USB vagy Rs-232 | CU2QNP 45AE79 FG-3009Digitális erőmérő€846.50
SHIMPO FG-3006 digitális erőmérő, 4 számjegyű LCD, 100N, +/-0.3% Fs pontosság, kg/lb/Oz, USB vagy Rs-232 | CU2QNQ 45AE77 FG-3006Digitális erőmérő€586.04
SHIMPO FG-3008 digitális erőmérő, 4 számjegyű LCD, 500N, +/-0.3% Fs pontosság, kg/lb/Oz, USB | CU2QNR 45AE78 FG-3008Digitális erőmérő€664.48
SHIMPO FG-3005 digitális erőmérő, 4 számjegyű LCD, 50N, +/-0.3% Fs pontosság, kg/lb/Oz, USB vagy Rs-232 | CU2QNT 45AE76 FG-3005Digitális erőmérő€551.18
SHIMPO MFD-06 mechanikus erőmérő, analóg, 110 font, +/-1% FS pontosság, kg/lb | CU2QNU 45AE73 MFD-06Mechanikus erőmérő€333.78
SHIMPO MFD-02 mechanikus erőmérő, analóg, 20N, +/-1% FS pontosság, kg/lb | CU2QNV 45AE69 MFD-02Mechanikus erőmérő€409.83
SHIMPO MFD-04 mechanikus erőmérő, analóg, 22 lb, +/-1% FS pontosság, kg/lb | CU2QNW 45AE71 MFD-04Mechanikus erőmérő€392.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHIMPO FG-3007 Digital Force Gauge, 4 Digit Lcd, 0 To 100 N/0 To 10Kg/0 To 350 Oz/0 To 22 Lb, Kg/Lb/Oz
€556.31 /Mértékegység