SHIMPO Digitális nyomatékmérők


Szűrő
Pontosság: +/- 0.5% FS , Automatikus kikapcsolás: Igen , Kijelző: 4 jegyű LCD , Funkció: Felhasználó által választható komparátor, Hi-Lo alapértékek és egygombos memória műveletek , Interfész: USB , Memória: 1000 adatpont, statisztika (átlag, max és min) , Kimenet típusa: USB , Áramforrás: Újratölthető NiMH akkumulátor vagy hálózati adapter / töltő , Mintavételi sebesség: 1000 Hz
StílusModellVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A
FG-7000T-1
--€2,525.13
A
FG-7000T-2
--€2,490.75
A
FG-7000T-3
--€2,693.84
B
TNP-2
2.000 Nm, 200.0 N-cm, 20.39 Kg-cm, 17.70 font / hüvelyk0.001 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 font / hüvelyk€2,064.61
B
TNP-5
5.00 Nm, 500.0 N-cm, 50.99 Kg-cm, 44.25 font / hüvelyk0.01 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 font / hüvelyk€2,064.61
B
TNP-10
10.00 Nm, 1000 N-cm, 102.0 Kg-cm, 88.5 font / hüvelyk0.01 Nm, 1 N-cm, 0.1 Kg-cm, 0.1 font / hüvelyk€2,064.61
B
TNP-0.5
50.00 N-cm, 500.0 mN-m, 5099 g-cm, 4.425 lb.-in.0.01 N-cm, 0.1 mN-m, 1 g-cm, 0.005 lb.-in.€2,064.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?