Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHIMPO FGV-10XY digitális erőmérő tartomány 10 Lb USB | AD9MDB 4TLC8

SHIMPO FGV-10XY digitális erőmérő tartomány 10 Lb USB

Raktáron
Tétel: AD9MDB Típus: FGV-10XYKereszthivatkozás: 4TLC8
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
€1,639.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális erőmérő
Pontosság+/- 0.2% FS
Automatikus kikapcsolásIgen
kijelző4 jegyű LCD
FunkcióFelhasználó által választható komparátor, Hi-Lo
FelületUSB
Mérési módokNormál, nyomáscsúcs, feszültségcsúcs
MértékegységekFont, Kilogramm vagy Newton
Memory designFolyamatos memória 1000 pont, egyetlen memória 100 pont, normál memória 50 pont és statisztikák (max, min, csúcs, átlag és szórás)
Output TypeUSB, analóg, túlterhelés / komparátor
ÁramforrásÚjratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő
Választék10 font, 5 kg, 50 N
Felbontás0.01 font, 0.001 kg, 0.01 N
Mintavételezési érték1000 Hz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)28.19
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód9026208000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁramforrásVálasztékFelbontásÁr
SHIMPO FGV-0.5XY digitális erőmérő tartomány 8 uncia USB | AD9MCX 4TLC4 FGV-0.5XYÚjratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő8 oz, 0.5 lb, 200 g, 2 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,696.06
SHIMPO FGV-1XY digitális erőmérő hatótávolsága 16 uncia USB | AD9MCY 4TLC5 FGV-1XYÚjratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő16 oz, 1 lb, 500 g, 5 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,696.06
SHIMPO FGV-2XY digitális erőmérő hatótávolság 32 uncia usb | AD9MCZ 4TLC6 FGV-2XYÚjratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő32 oz, 2 lb, 1000 g, 10 N0.01 oz, 0.001 lb, 1 g, 0.01 N€1,639.03
SHIMPO FGV-5XY digitális erőmérő tartomány 5 Lb USB | AD9MDA 4TLC7 FGV-5XYÚjratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő5 font, 2 kg, 20 N0.001 font, 0.001 kg, 0.01 N€1,639.03
SHIMPO FGV-20XY digitális erőmérő tartomány 20 Lb USB | AD9MDC 4TLC9 FGV-20XYÚjratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő20 lb, 10 kg 100 N0.01 font, 0.01 kg, 0.1 N€1,696.06
SHIMPO FGV-50XY digitális erőmérő hatótávolsága 50 font Usb | AD9MDD 4TLD1 FGV-50XYÚjratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő50 font, 20 kg, 200 N0.01 font, 0.01 kg, 0.1 N€1,696.06
SHIMPO FGV-100XY digitális erőmérő tartomány 100 Lb USB | AD9MDE 4TLD2 FGV-100XYÚjratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő100 font, 50 kg, 500 N0.1 font, 0.01 kg, 0.1 N€1,639.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHIMPO FGV-10XY digitális erőmérő tartomány 10 Lb USB
€1,639.03 /Mértékegység