SHIMPO TNP-10 digitális nyomatékmérő tartomány 88.5 Lb-in | AD9MEB 4TLG7

SHIMPO TNP-10 digitális nyomatékmérő tartomány 88.5 lb-in

Raktáron
Tétel: AD9MEB Modell: TNP-10Kereszthivatkozás: 4TLG7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,209.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális nyomatékmérő
Pontosság+/- 0.5% FS
Automatikus kikapcsolásIgen
kijelző4 jegyű LCD
FunkcióFelhasználó által választható komparátor, Hi-Lo alapértékek és egygombos memória műveletek
FelületUSB
Mérési módokÁtlagos mód, Nyitó csúcs mód, Záró csúcs mód
MértékegységekNewton centiméter, Millinewton mérő, gramm centiméter vagy font hüvelyk
Memory design1000 adatpont, statisztika (átlag, max és min)
Output TypeUSB
ÁramforrásÚjratölthető NiMH akkumulátor vagy hálózati adapter / töltő
Választék10.00 Nm, 1000 N-cm, 102.0 Kg-cm, 88.5 font / hüvelyk
Felbontás0.01 Nm, 1 N-cm, 0.1 Kg-cm, 0.1 font / hüvelyk
Mintavételezési érték1000 Hz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.3525
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód9024800000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékFelbontásÁr
SHIMPO TNP-0.5 digitális nyomatékmérő tartomány 4.425 Lb-in | AD9MDY 4TLG4 TNP-0.550.00 N-cm, 500.0 mN-m, 5099 g-cm, 4.425 lb.-in.0.01 N-cm, 0.1 mN-m, 1 g-cm, 0.005 lb.-in.€2,209.16
SHIMPO TNP-2 digitális nyomatékmérő tartomány 17.7 Lb-in | AD9MDZ 4TLG5 TNP-22.000 Nm, 200.0 N-cm, 20.39 Kg-cm, 17.70 font / hüvelyk0.001 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 font / hüvelyk€2,209.16
SHIMPO TNP-5 digitális nyomatékmérő tartomány 44.25 Lb-in | AD9MEA 4TLG6 TNP-55.00 Nm, 500.0 N-cm, 50.99 Kg-cm, 44.25 font / hüvelyk0.01 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 font / hüvelyk€2,209.16
SHIMPO FG-7000T-1 digitális nyomatékmérő, 1/32 hüvelyk és 25/64 hüvelyk közötti meghajtóméret, 0.005 in-lb - 1 NM | CU2QNK 49VY93 FG-7000T-1--€2,525.14
SHIMPO FG-7000T-2 digitális nyomatékmérő, 1/32 hüvelyk – 25/64 hüvelykes meghajtóméret, 0.01 hüvelyk – 5 NM | CU2QNL 49VY94 FG-7000T-2--€2,490.75
SHIMPO FG-7000T-3 digitális nyomatékmérő, 5/64 hüvelyktől 33/64 hüvelykig meghajtó méret, 0.01 hüvelyk és 10 NM között | CU2QNM 49VY95 FG-7000T-3--€2,693.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHIMPO TNP-10 digitális nyomatékmérő tartomány 88.5 lb-in
€2,209.16 /Mértékegység