Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHIMPO FG-7000T-3 digitális nyomatékmérő, 5/64 hüvelyktől 33/64 hüvelykig meghajtó méret, 0.01 hüvelyk és 10 NM között | CU2QNM 49VY95

SHIMPO FG-7000T-3 digitális nyomatékmérő, 5/64 hüvelyktől 33/64 hüvelykig meghajtóméret, 0.01 hüvelyktől 10 N-M-ig

Raktáron
Tétel: CU2QNM Modell: FG-7000T-3Kereszthivatkozás: 49VY95
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
€2,693.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális nyomatékmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékFelbontásÁr
SHIMPO TNP-0.5 digitális nyomatékmérő tartomány 4.425 Lb-in | AD9MDY 4TLG4 TNP-0.550.00 N-cm, 500.0 mN-m, 5099 g-cm, 4.425 lb.-in.0.01 N-cm, 0.1 mN-m, 1 g-cm, 0.005 lb.-in.€2,209.16
SHIMPO TNP-2 digitális nyomatékmérő tartomány 17.7 Lb-in | AD9MDZ 4TLG5 TNP-22.000 Nm, 200.0 N-cm, 20.39 Kg-cm, 17.70 font / hüvelyk0.001 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 font / hüvelyk€2,209.16
SHIMPO TNP-5 digitális nyomatékmérő tartomány 44.25 Lb-in | AD9MEA 4TLG6 TNP-55.00 Nm, 500.0 N-cm, 50.99 Kg-cm, 44.25 font / hüvelyk0.01 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 font / hüvelyk€2,209.16
SHIMPO TNP-10 digitális nyomatékmérő tartomány 88.5 Lb-in | AD9MEB 4TLG7 TNP-1010.00 Nm, 1000 N-cm, 102.0 Kg-cm, 88.5 font / hüvelyk0.01 Nm, 1 N-cm, 0.1 Kg-cm, 0.1 font / hüvelyk€2,209.16
SHIMPO FG-7000T-1 digitális nyomatékmérő, 1/32 hüvelyk és 25/64 hüvelyk közötti meghajtóméret, 0.005 in-lb - 1 NM | CU2QNK 49VY93 FG-7000T-1--€2,525.14
SHIMPO FG-7000T-2 digitális nyomatékmérő, 1/32 hüvelyk – 25/64 hüvelykes meghajtóméret, 0.01 hüvelyk – 5 NM | CU2QNL 49VY94 FG-7000T-2--€2,490.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHIMPO FG-7000T-3 digitális nyomatékmérő, 5/64 hüvelyktől 33/64 hüvelykig meghajtóméret, 0.01 hüvelyktől 10 N-M-ig
€2,693.85 /Mértékegység