Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHIMPO FGE-500HXY digitális erőmérő 500 font 4 számjegyű LCD | AH9LZZ 40KA03

SHIMPO FGE-500HXY digitális erőmérő 500 font 4 számjegyű LCD

Raktáron
Tétel: AH9LZZ Típus: FGE-500HXYKereszthivatkozás: 40KA03
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
€1,600.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális erőmérő
Pontosság+/- 0.2% FS
Automatikus kikapcsolásIgen
kijelző4 jegyű LCD
Mérési módokValós idejű pályamód, csúcs mód
MértékegységekFont, Kilogramm vagy Newton
ÁramforrásAC adapter/töltő
Választék0 - 500 XNUMX Lbs.
Felbontás0.01 font, 0.01 kg, 0.1 N
Mintavételezési érték1000 Hz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2715
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)27.43
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁramforrásVálasztékFelbontásÁr
SHIMPO FGV-0.5XY digitális erőmérő tartomány 8 uncia USB | AD9MCX 4TLC4 FGV-0.5XYÚjratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő8 oz, 0.5 lb, 200 g, 2 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,696.06
SHIMPO FGV-1XY digitális erőmérő hatótávolsága 16 uncia USB | AD9MCY 4TLC5 FGV-1XYÚjratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő16 oz, 1 lb, 500 g, 5 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,696.06
SHIMPO FGV-2XY digitális erőmérő hatótávolság 32 uncia usb | AD9MCZ 4TLC6 FGV-2XYÚjratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő32 oz, 2 lb, 1000 g, 10 N0.01 oz, 0.001 lb, 1 g, 0.01 N€1,639.03
SHIMPO FGV-5XY digitális erőmérő tartomány 5 Lb USB | AD9MDA 4TLC7 FGV-5XYÚjratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő5 font, 2 kg, 20 N0.001 font, 0.001 kg, 0.01 N€1,639.03
SHIMPO FGV-10XY digitális erőmérő tartomány 10 Lb USB | AD9MDB 4TLC8 FGV-10XYÚjratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő10 font, 5 kg, 50 N0.01 font, 0.001 kg, 0.01 N€1,639.03
SHIMPO FGV-20XY digitális erőmérő tartomány 20 Lb USB | AD9MDC 4TLC9 FGV-20XYÚjratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő20 lb, 10 kg 100 N0.01 font, 0.01 kg, 0.1 N€1,696.06
SHIMPO FGV-50XY digitális erőmérő hatótávolsága 50 font Usb | AD9MDD 4TLD1 FGV-50XYÚjratölthető nikkel-hidrid akkumulátor vagy váltóáramú adapter/töltő50 font, 20 kg, 200 N0.01 font, 0.01 kg, 0.1 N€1,696.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHIMPO FGE-500HXY digitális erőmérő 500 font 4 számjegyű LCD
€1,600.45 /Mértékegység