VESTIL Dobszivattyúk

Szűrő

VESTIL -

Dobszivattyúk, forgó / kézi működtetésűek

A Vestil dobszivattyúk folyadékok 55 gallonos hordókból történő szállítására vagy adagolására szolgálnak. Ezek a kézi működtetésű szivattyúk acél/alumínium/PTFE/PPS szerkezettel rendelkeznek a kiváló fáradtságállóság és az UV-sugárzás elleni védelem érdekében, miközben akár 10 gpm áramlási sebességet is biztosítanak. Maximális kinematikai viszkozitást és 2000 SSU, illetve 140 fokos környezeti hőmérsékletet képesek biztosítani. Válasszon a dobszivattyúk széles kínálatából, amelyek magassága 12 és 52.812 hüvelyk között van. Raptor Supplies.

StílusModellAnyagszínekAdagolási mennyiségmotor típusaDugattyú anyagaÖnindítóSzívócső anyagaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AADP-55AlumíniumEzüst100 lpmNagy sebességű forgatható-Nem-11.62 "€341.28
BRP-90RPPS, PTFESárga10.14 oz. stroke-onkéntKurblipolipropilénIgenpolipropilén8"€299.63
CRP-90RTPPS, PTFEFekete10.14 oz. stroke-onkéntKurbliPPSIgenPPS8"€372.37
DRP-90FGPTFEfehér10.14 oz. stroke-onkéntKurbli-Igen-8"€1,195.17
VESTIL -

Elektromos dobszivattyú

A Vestil elektromos dobszivattyúit nagy térfogatú folyadékok hatékony szállítására tervezték. Ezek a szivattyúk 115 V-os motorral rendelkeznek, amely minimálisra csökkenti a folyadék átadásához szükséges időt, és 18.5 gpm maximális áramlási sebességet kínál. Válasszon az elektromos dobszivattyúk széles kínálatából, amelyek 400-600 cps viszkozitási tartományban kaphatók. Raptor Supplies.

StílusModellBemeneti méreterősítőkszínekHosszAnyagMax. FejMax. ViszkozitásSzerelési típusÁr (ÁFA nélkül)
AEDP0.1875 "-Ezüst7.5 "Rozsdamentes acél, műanyag-1950 SSUAkassza át a szélét€1,680.36
BFHL-SZIVATTYÚ1"5.9AFekete ezüst28 "Rozsdamentes acél, műanyag33 ft.2480 SSUDugó€10,467.67
CABS-SZIVATTYÚ2"6ASárga28 "polipropilén31 ft.2900 SSUDugó€3,043.86
VESTIL -

Kar akciódob szivattyú

StílusModellTételszínekAdagolási mennyiségHosszAnyagmotor típusaSzerelési típusMűvelet típusaÁr (ÁFA nélkül)
ALDP-RYTDobszivattyúFekete12 oz. stroke-onként19.88 "PPSKaros szivattyúDugóKézi kar működés€128.00
BLDP-FGDobszivattyúfehér12 oz. stroke-onként15 "PTFEKaros szivattyúDugóKézi kar működés€634.00
CLDP-POLYDobszivattyúKék12 oz. stroke-onként19.88 "polipropilénKaros szivattyúDugóKézi kar működés€79.63
DLDP-POLY-304DobszivattyúSárga12 oz. stroke-onként19.88 "polipropilénKaros szivattyúDugóKézi kar működés€98.52
ELDP-SS-316DobszivattyúEzüst22 oz. stroke-onként9.56 "Rozsdamentes acélKaros szivattyúDugóKézi pumpa€316.96
ajánlatkérés
FLDP-STDobszivattyúEzüst12 oz. stroke-onként18.13 "AcélKaros szivattyúDugóKézi kar működés€70.82
GPAIL-PSTKézi működtetésű szivattyúEzüst8 oz. stroke-onként8.31 "AcélKézi pumpaKézi pumpaKézi pumpa€79.44
HPAIL-PST-SSKézi működtetésű szivattyúEzüst8 oz. stroke-onként8.31 "Rozsdamentes acélKézi pumpaKézi pumpaKézi kar működés€252.69
IVLDPKar akciódob szivattyúSzürke10 oz. Stoke szerint7.94 "polipropilénKaros szivattyúDugóKézi kar működés€214.81
VESTIL -

Önszellőző dobszivattyú

A Vestil önlégtelenítő dobszivattyúk folyadékok 5 és 15 gallonos vödrökből vagy 55 gallonos hordókból történő szállítására vagy adagolására szolgálnak. Polipropilén konstrukciójuk alacsony súrlódást és kiváló ellenállást biztosít a korrozív vegyszerekkel (nem gyúlékony oldószerekkel) szemben. A változatok 48.5 és 61.812 hüvelykes magasságban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellszínekAdagolási mennyiségElmozdulás löketenkéntMagasságÁr (ÁFA nélkül)
AVDPKék8 oz. stroke-onként8 oz.48.5 "€43.29
BVDPXfehér16 oz. stroke-onként16 oz.61.81 "€48.26
VESTIL -

Elektromos dobszivattyú 115 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HCB-PUMPAG7TUL€7,153.40
VESTIL -

Elektromos dobszivattyú, vékony testű, 2 "-os

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ODF-PUMPAG7WMQ€4,066.02
VESTIL -

Manuális dobszivattyú acél 2 "-es bungaméret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
RDP-55AG7XXY€150.57

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?