VESTIL EDP elektromos dobszivattyú 115 voltos 2 csatlakozó | AG7RDP

VESTIL EDP ​​elektromos dobszivattyú, 115 Volt, 2 hüvelykes dugattyú

Raktáron
Tétel: AG7RDP Modell: EDP

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,680.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtetésű dobszivattyú
Bung Hole Dia.2"
Bung Méret2"
színekEzüst
Meghajtó mérete3 / 16 "
Dob mérete55 gal.
Áramlási sebesség22.75 gpm
Magasság8"
Tömlő tartozékIgen
Tömlő hossza78.74 "
HP0.25 hp
Bemeneti méret0.1875 "
Hossz7.5 "
AnyagRozsdamentes acél, műanyag
Max. Viszkozitás1950 SSU
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelési típusAkassza át a szélét
NPT Bung Fittings2", 1 1/2"
Művelet típusaPneumatikus
Kimeneti méret0.1875 "
Fázis1
Cső anyagRozsdamentes acél
Csőméret3 / 16 "
RPM10000 RPM
ÖnindítóIgen
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Feszültség115V AC
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8413810040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EDP ​​elektromos dobszivattyú, 115 Volt, 2 hüvelykes dugattyú
€1,680.36 /Mértékegység