VESTIL Dobszivattyúk, forgó / kézi működtetésűek


Szűrő
Dob mérete: Bármely méret , Löketenkénti áramlási adagolás: 300 ml , Áramlási sebesség: 10 gpm , A tömlőt tartalmazza: Igen , Magába foglalja: tömlő , Bemeneti méret: 1.25 " , Max. Szívócső hossza: 42 " , Max. Hőmérséklet: 140 fok. F , Max. Viszkozitás: 2000 SSU , Rögzítési típus: Dugó , Salétromsavval szembeni ellenállás százaléka: 40% , Művelet típusa: Kézi Rotary , Kimenet mérete: 1" , Szivattyú típusa: Rotary-Vane , Tömítés anyaga: politetrafluoretilén , Szál típusa: MNPT
StílusModellAnyagszínekAdagolási mennyiségmotor típusaDugattyú anyagaÖnindítóSzívócső anyagaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
ADP-55
AlumíniumEzüst100 lpmNagy sebességű forgatható-Nem-11.62 "€341.28
B
RP-90R
PPS, PTFESárga10.14 oz. stroke-onkéntKurblipolipropilénIgenpolipropilén8"€335.17
C
RP-90RT
PPS, PTFEFekete10.14 oz. stroke-onkéntKurbliPPSIgenPPS8"€446.22
D
RP-90FG
PTFEfehér10.14 oz. stroke-onkéntKurbli-Igen-8"€1,195.17

Dobszivattyúk, forgó / kézi működtetésűek

A Vestil dobszivattyúk folyadékok 55 gallonos hordókból történő szállítására vagy adagolására szolgálnak. Ezek a kézi működtetésű szivattyúk acél/alumínium/PTFE/PPS szerkezettel rendelkeznek a kiváló fáradtságállóság és az UV-sugárzás elleni védelem érdekében, miközben akár 10 gpm áramlási sebességet is biztosítanak. Maximális kinematikai viszkozitást és 2000 SSU, illetve 140 fokos környezeti hőmérsékletet képesek biztosítani. Válasszon a dobszivattyúk széles kínálatából, amelyek magassága 12 és 52.812 hüvelyk között van. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?