DAYTON Kondenzátor indító kéttengelyes szerszámmotorok


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 40 fok C , Csapágyak: Labda , Burkolat: Nyissa ki a Cseppálló , Hz: 60 , Szigetelési osztály: A , Motor alkalmazás: Power Tools , Motor tervezés: Kondenzátor-Start , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor típusa: Kondenzátor-Start , fázis: 1 , Forgatás: CW / CCW , Feszültség: 115/230
StílusModellRPM tartományKeretTeljes terhelésű erősítőkSzolgáltatási tényezőTengely Dia.A tengely hosszaHővédelemHPÁr (ÁFA nélkül)
A
4K142
1701-1800569.2/4.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Kézikönyv1/2€669.08
B
4K144
1701-18005611.2/5.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Kézikönyv3/4€721.61
C
4K146
1701-18005612.4/6.21.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Kézikönyv1€939.77
A
4K781
1701-1800569.2/4.61.255 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Egyik sem1/2€631.30
A
4K783
1701-18005611.0/5.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Egyik sem3/4€725.63
D
4K145
3001-36005612.6/6.31.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Kézikönyv1€716.10
A
5K286
3001-3600569.0/4.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Egyik sem3/4€620.54
E
6K720
3001-360056Z11.0/5.51.01/2 és 5/8 "1-7/8 & 1-5/8"Kézikönyv1€774.89

Kondenzátor indító kéttengelyes szerszámmotorok

A Dayton kondenzátor indító kéttengelyes elektromos szerszámmotorok ideálisak gyalukhoz, esztergagépekhez, asztali fűrészekhez, csiszolókhoz és köszörűgépekhez. Ezek a motorok golyóscsapágyakkal rendelkeznek az alacsony forgási súrlódás érdekében, miközben 3450 ford./perc maximális fordulatszámon működnek. ODP burkolattal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a motor túlmelegedését, és lehetővé teszik a bölcső/aljzat felszerelését az egyszerű telepítés érdekében. Ezek a motorok akár 40 C-os környezeti hőmérsékletet is képesek ellenállni, és 1/2, 3/4 és 1 LE-s változatban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?