Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL VDPX polipropilén dobszivattyú 16 uncia löketenként | AG8BNQ

VESTIL VDPX polipropilén dobszivattyú, löketenként 16 uncia

Raktáron
Tétel: AG8BNQ Modell: VDPX

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€48.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű szivattyú
Bung Hole Dia.2 ", 3/4"
Bung Méret3/4 "és 2"
színekfehér
Adagolási mennyiség16 oz. stroke-onként
Elmozdulás löketenként16 oz.
Magasság61.81 "
Tömlő tartozékIgen
Tömlő hossza32 1 / 4 "
TartalmazzaTömlő/cső, kifolyócső, hosszabbító cső, bilincsek és dugó
Hossz8.19 "
Anyagpolipropilén
MértékegységekMINDEN EGYES
motor típusaKézi pumpa
Szerelési típusBung, csavarja be
Művelet típusaKézikönyv
ÖnindítóNem
ÖnindítóNem
Szélesség2.56 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)157
Hajó hossza (cm)20.8
Hajószélesség (cm)6.51
HS-kód8413810040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekAdagolási mennyiségElmozdulás löketenkéntMagasságÁr
VESTIL VDP polipropilén dobszivattyú, 8 uncia löketenként | AG8BNP VDPKék8 oz. stroke-onként8 oz.48.5 "€43.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VDPX polipropilén dobszivattyú, löketenként 16 uncia
€48.25 /Mértékegység