Adapter típusa: PP hordó , hordó adapter anyaga: Rozsdamentes acél , hordó adapter mérete: 1" , vezeték hossza: 16 ft. , Meghajtó mérete: 3 / 16 " , A tömlőt tartalmazza: Igen , Tömlő anyaga: PVC , HP: 0.25 hp , Merítési mélység: 39 " , Fúvóka mérete: 3 / 4 " , NPT Bung Fittings: 2", 1 1/2" , Művelet típusa: Pneumatikus , fázis: 1 , Csőméret: 3 / 16 " , Dugattyú anyaga: Hastelloy , Rotor térfogata: Magas hangerő , RPM: 10000 RPM , Tömítés anyaga: polipropilén , Forgó mérete: 1" , Feszültség: 115V AC
Elektromos dobszivattyú
A Vestil elektromos dobszivattyúit nagy térfogatú folyadékok hatékony szállítására tervezték. Ezek a szivattyúk 115 V-os motorral rendelkeznek, amely minimálisra csökkenti a folyadék átadásához szükséges időt, és 18.5 gpm maximális áramlási sebességet kínál. Válasszon az elektromos dobszivattyúk széles kínálatából, amelyek 400-600 cps viszkozitási tartományban kaphatók. Raptor Supplies.
Működési mechanizmus
- Rögzítse egymáshoz a motoregységet, a tengelyt és az adagolópisztolyt és a tömlőt (ha összeszereletlenül szállítjuk).
- Csatlakoztassa az egységet 115 V-os tápegységhez.
- Szerelje fel az egység tengelyét a dob nyílásába, és irányítsa az adagolópisztolyt a tartály vagy a dobfolyadék adagolására szolgáló hely felé.
- Kapcsolja be az egységet, és nyomja meg az adagolópisztolyt a folyadékátviteli művelet elindításához.
Jellemzők
- A Vestil elektromos dobszivattyúk a dob 2 hüvelykes dugasznyílásaiba illeszkednek, és 39 hüvelyk merülési mélységük van a dobokba való bemerítéshez.
- 115 V-os motort használnak a folyadék szállítására 22.75 GPM maximális áramlási sebességgel.
- Ezek az elektromos dobszivattyúk rozsdamentes acél / Hastelloy C tengellyel rendelkeznek a savak / lúgoldatok kezelésére is.
- Vestil FHL-PUMP modellt gyúlékony és veszélyes helyeken használják, míg Vestil ODF-PUMP vékony testű olajok és gázolaj szállítására vagy adagolására szolgál.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Milyen hosszú vezeték érhető el ezekhez az elektromos dobszivattyúkhoz?
A Vestil elektromos dobszivattyúk 16 láb hosszúságú tápkábellel kaphatók a tápegységhez való csatlakoztatáshoz.
Mit jelent az elektromos dobszivattyú feje?
Az elektromos dobszivattyú feje azt a maximális magasságot jelenti, amelyen a szivattyú fel tudja emelni a folyadékot a dobfolyadék szintjéről. Általában méterben vagy lábban mérik.