VESTIL ODF-PUMP elektromos dobszivattyú, vékony testű, 2 ütemes | AG7WMQ

VESTIL ODF-PUMP elektromos dobszivattyú, vékony testű, 2 hüvelykes dugattyú

Raktáron
Tétel: AG7WMQ Modell: ODF-PUMP

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,876.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtetésű dobszivattyú
Adapter típusaPP hordó
erősítők6A
Bung Hole Dia.2"
Bung Méret2"
színekSárga
Vezetékhossz16 ft.
Adagolási mennyiség500 XNUMX CPS
Dob méreteBármely méret
Áramlási sebesség15.9 gpm
Magasság45 "
Tömlő tartozékIgen
Tömlő hossza96 "
Tömlő anyagaPVC
Merítési mélység39 "
járókerékMagas Fej
Járókerék típusaMagas Fej
Bemeneti méret1"
Hossz28 "
Anyagpolipropilén
Max. Folyam15.9 GPM
Max. Fej68 Ft.
Max. Viszkozitás2480 SSU
MértékegységekMINDEN EGYES
MotorB36
Szerelési típusDugó
Fúvóka anyagAlumínium
Művelet típusaPneumatikus
Dugattyú anyagaRozsdamentes acél
ÖnindítóNem
Nyél316 Stainless Steel
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Fajsúly1.4
Forgó méret1"
Feszültség115V AC
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8413810040
Származási országSZ / DE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ODF-PUMP elektromos dobszivattyú, vékony testű, 2 hüvelykes dugattyú
€4,876.88 /Mértékegység