VESTIL FHL-PUMP Elektromos dobszivattyú 18.5 gallon percenként | AG7TAU

VESTIL FHL-PUMP elektromos dobszivattyú, 18.5 gallon, percenként

Raktáron
Tétel: AG7TAU Modell: FHL-PUMP

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,467.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtetésű dobszivattyú
erősítők5.9A
Hordó adapter anyagaRozsdamentes acél
Hordó adapter mérete1"
Bung Hole Dia.2"
Bung Méret2"
színekFekete ezüst
Vezetékhossz16 ft.
Adagolási mennyiség500 XNUMX CPS
Áramlási sebesség18.5 gpm
Magasság45 "
Tömlő tartozékIgen
Tömlő hossza96 "
Merítési mélység39 "
Bemeneti méret1"
Hossz28 "
AnyagRozsdamentes acél, műanyag
Max. Folyam18.5 GPM
Max. Fej33 ft.
Max. Viszkozitás2480 SSU
MértékegységekMINDEN EGYES
MotorME 1 6 EX
Szerelési típusDugó
Művelet típusaPneumatikus
Kimeneti méret1"
Rotor térfogataMagas hangerő
ÖnindítóIgen
Fajsúly1.3
Forgó méret1"
Cső hossza8 ft.
Feszültség115V AC
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8413810040
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FHL-PUMP elektromos dobszivattyú, 18.5 gallon, percenként
€10,467.67 /Mértékegység