VESTIL ADP-55 Rotációs kézi alumínium dobszivattyú 2 csapos | AG7LCJ

VESTIL ADP-55 forgó kézi alumínium dobszivattyú, 2 hüvelykes dugóval, ezüst

Raktáron
Tétel: AG7LCJ Modell: ADP-55

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€341.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs dobszivattyú
Bung Hole Dia.2"
Bung Méret2"
színekEzüst
Adagolási mennyiség100 lpm
Elmozdulás löketenként11.8 oz.
Magasság52.81 "
Tömlő tartozékIgen
Tömlő hossza48 "
Hossz13.44 "
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
motor típusaNagy sebességű forgatható
Szerelési típusDugó
Művelet típusaKézi Rotary
Szivattyú tartóDugó
ÖnindítóNem
Szélesség11.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)134.14
Hajó hossza (cm)34.13
Hajószélesség (cm)29.53
HS-kód8413810040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagszínekAdagolási mennyiségmotor típusaDugattyú anyagaÖnindítóSzívócső anyagaSzélességÁr
VESTIL RP-90FG PTFR/viton kézi dobszivattyú | AG7YAT RP-90FGPTFEfehér10.14 oz. stroke-onkéntKurbli-Igen-8"€1,195.17
VESTIL RP-90R Pps kézi forgódobos szivattyú 10 "hosszú | AG7YAU RP-90RPPS, PTFESárga10.14 oz. stroke-onkéntKurblipolipropilénIgenpolipropilén8"€299.63
VESTIL RP-90RT Ptfe kézi forgódobos szivattyú 10" hosszú | AG7YAV RP-90RTPPS, PTFEFekete10.14 oz. stroke-onkéntKurbliPPSIgenPPS8"€372.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ADP-55 forgó kézi alumínium dobszivattyú, 2 hüvelykes dugóval, ezüst
€341.28 /Mértékegység